MARATHON MOTORS 제트 펌프 모터, 56격실, C 페이스 푸트, 56C/XNUMXJ
필터
몸 Dia .: 6.42 " , 의무: 끊임없는 , 인클로저: Dripproof 열기 , 액자: 56J ,Hz: 60 , 절연 등급: B , 맥스. 주변 온도.: 50도 C , 모터 응용: 펌프 , 모터 인클로저 디자인: Dripproof 열기 , 모터 장착 위치: 모든 각도 , 모터 샤프트 설계: 스레드 된 , 모터 서브 애플리케이션: 제트 펌프 , 모터 열 보호: 자동차 , 장착: 얼굴 /베이스 , 장착 위치: 수평 또는 수직 , 명판 RPM: 3450 , 단계: 1 , 회전: CCWSE , RPM 범위: 3001-3600 , 축 직경: 5 / 8 " , 축 길이: 2.375 " , 샤프트 재질: 스테인리스 강 , 샤프트 유형: 스레드 7 / 16-20 UNF-2A , 열 보호: 자동차
스타일 | 모델 | 완전 부하 암페어 | HP | 모터 디자인 | 모터 유형 | 전체 길이 | 서비스 요인 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KH39KR2887X | 6.2 | 1/3 | 분할 위상 | 분할 위상 | 11.5 " | 1.75 | 115 | ₩ 405,492 | |
A | 5KC39SN2890X | 14.2/7.1 | 1 | 커패시터 시작 | 커패시터 시작 | 14 " | 1.4 | 115/230 | ₩ 583,502 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공압 블래스트 캐비닛
- 액체 레벨 스위치
- 퍼티 / 조인트 나이프 주걱 스크레이퍼
- 오일 버너 부품
- 콜릿 도구 포스트 및 홀더 세트
- 분무기 및 스프레더
- 스토리지 보관함
- 키 컨트롤 식별
- 교통안전
- 토질 테스터
- ROCKWOOD 푸시 바
- TOUGH GUY 먼지 걸레 프레임 48인치
- SKB 보호 케이스, 47인치
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC 화재 스프링클러 배관 90 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- EATON PV 가드/솔라 몰드 케이스 스위치
- EATON Danfoss DSV4-10 시리즈 방향 제어 밸브
- EATON 건식 배전 변압기 하단 패널
- ALVORD POLK 코발트, 스트레이트 섕크 척킹 리머 스트레이트 플루트
- DAYTON 철망
- BOSTON GEAR 키홈 및 고정 나사가 있는 10개의 직경 피치 강철 평 기어