항목 | 제트 펌프 모터 |
베어링스 | 공 |
몸 Dia. | 5.66 " |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | Dripproof 열기 |
Frame | 56C |
완전 부하 암페어 | 11.2/5.6 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 펌프 |
모터 디자인 | 커패시터 시작 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 페이스메이크업 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 제트 펌프 |
모터 열 보호 | 자동차 |
모터 유형 | 커패시터 시작 |
설치 | 페이스메이크업 |
명판 RPM | 3450 |
전체 길이 | 11.875 " |
상 | 1 |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 3001-3600 |
서비스 요인 | 1.5 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 1.875 " |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
샤프트 유형 | 건이 있는 |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 8.55 |
선박 높이 (cm) | 20.83 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8501406040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 모터 유형 | 몸 Dia. | Frame | 전체 길이 | 회전 | 서비스 요인 | 축 길이 | 샤프트 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KC37FN65X-G | 커패시터 시작 | 5.66 " | 56J | 11.25 " | CCWSE | 1.75 | 2.375 " | 스레드 7 / 16-20 UNF-2A | ₩ 569,555 | ||
5KH39KR2552BX | 분할 위상 | 5.61 " | 56C | 11 " | CCWSE | 1.75 | 1.875 " | 건이 있는 | ₩ 380,817 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.