POLARIS ITO-1/0B 절연 커넥터 오프셋 2면 1/0
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 절연 멀티탭 커넥터 |
본체 재질 | 알류미늄 |
커넥터 타입 | 양면 엔트리, Z |
녹색 인증 또는 기타 인정 | RoHs 지령 |
헤드 스타일 | 마녀 |
절연 재료 | 플라 스티 졸 |
길이 | 1.62 " |
맥스. 지휘자 크기 | 1/0AWG |
최소 지휘자 크기 | 14 AWG |
나사 재질 | 주석 도금 강철 |
스터드 크기 | 3 / 16 " |
폭 | 1.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 4.06 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
HS 코드 | 8536308000 |
프로덕트 | 모델 | 나사 재질 | 케이블 크기 코드 | 커넥터 타입 | 스터드 크기 | 타입 | 폭 | 헤드 스타일 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPLG1-3B | 강철 | 1 AWG | 단면 입력, L | 3 / 16 " | 멀티탭 | 1.62 " | 슬롯 | 절연 커넥터 | - | RFQ
| |
IPLG6-3B | 강철 | 6 AWG | 단면 입력, L | 1 / 8 " | 멀티탭 | 1.12 " | 슬롯 | 절연 커넥터 | - | RFQ
| |
ISR-1 / 0B | 강철 | 1/0AWG | 양면 엔트리, T | 3 / 16 " | 인라인 스플 라이스 | 0.9 " | 마녀 | 절연 커넥터 | ₩ 60,375 | ||
ISR-250B | 알류미늄 | 250kcmil | 양면 엔트리, T | 5 / 16 " | 인라인 스플 라이스 | 1.19 " | 마녀 | 절연 커넥터 | ₩ 87,517 | ||
ISR-350B | 알류미늄 | 350kcmil | 양면 엔트리, T | 5 / 16 " | 인라인 스플 라이스 | 1.32 " | 마녀 | 절연 커넥터 | ₩ 110,285 | ||
ISR-500B | 알류미늄 | 500kcmil | 양면 엔트리, T | 5 / 16 " | 인라인 스플 라이스 | 1.62 " | 마녀 | 절연 커넥터 | ₩ 160,895 | ||
IPL1 / 0-3B | 강철 | 1/0AWG | 양면 엔트리, Z | 3 / 16 " | 멀티탭 | 1.62 " | 마녀 | 절연 커넥터 | ₩ 73,062 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.