항목 | 범용 모터 |
주변 (C) | 40 |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 56 |
완전 부하 암페어 | 2.8-2.8/1.4 |
HP | 3/4 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | B |
설치 | WB |
NEMA 디자인 | B |
정위 | 수평 또는 수직 |
상 | 3 |
RPM | 1725/1425 |
서비스 요인 | 1.25 |
열 보호 | 없음 |
전압 | 208-230/460 |
선박 중량 (kg) | 9 |
프로덕트 | 모델 | 명판 RPM | Frame | 완전 부하 암페어 | 공칭 효율성 | 전체 길이 | RPM 그룹 | RPM 범위 | 서비스 요인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143TTFR5376 | 1145 | 143T | 3.2-3.2/1.6 | 74% | 12.375 " | 1101-1200 | 1101-1200 | 1.15 | ₩ 730,695 | ||
5K32GN30 | 1725 | 48 | 1.3-1.4/0.7 | 62% | 9 15 / 16 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.35 | ₩ 617,260 | ||
5K33FN30 | 3450 | 48 | 1.5-1.8/0.9 | 59.5% | 10.187 " | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.00 | ₩ 543,007 | ||
5K38RN30 | 3450 | 56 | 3.2-3.0/1.5 | 80% | 12.375 " | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.25 | ₩ 769,615 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.