항목 | 범용 모터 |
베어링스 | 공 |
커패시터 필요 | 아니 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | ㅁㄴㅇㄹ |
Frame | 48 |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 1.5-1.8/0.9 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
인버터 정격 | 가능 |
길이 덜 샤프트 | 8 11 / 16 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 일반 응용 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 설계 | 평면 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 없음 |
설치 | Base |
명판 RPM | 3450 |
공칭 효율성 | 59.5% |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 10.187 " |
상 | 3 |
회전 | CW / CCW |
RPM 그룹 | 3001-3600 |
RPM 범위 | 3001-3600 |
서비스 요인 | 1.00 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
축 길이 | 1.5 " |
UPC | 722856013774 |
전압 | 208-230/460 |
품질 보증 | 1 년 |
선박 중량 (kg) | 6.75 |
선박 높이 (cm) | 24.13 |
선박 길이 (cm) | 39.22 |
선박 폭 (cm) | 25.88 |
HS 코드 | 8501513040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 명판 RPM | Frame | 완전 부하 암페어 | 공칭 효율성 | 전체 길이 | RPM 그룹 | RPM 범위 | 서비스 요인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143TTFR5376 | 1145 | 143T | 3.2-3.2/1.6 | 74% | 12.375 " | 1101-1200 | 1101-1200 | 1.15 | ₩ 730,695 | ||
5K32GN30 | 1725 | 48 | 1.3-1.4/0.7 | 62% | 9 15 / 16 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.35 | ₩ 617,260 | ||
5K38RN30 | 3450 | 56 | 3.2-3.0/1.5 | 80% | 12.375 " | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.25 | ₩ 769,615 | ||
5K36PNB111 | - | 56 | 2.8-2.8/1.4 | - | - | - | - | 1.25 | ₩ 651,636 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.