항목 | 가금류 팬 모터 |
베어링스 | 공 |
몸 Dia. | 5-11 / 16 " |
Duty | 끊임없는 |
Frame | 56 |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 4.6/2.3 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
길이 덜 샤프트 | 8.5 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | HVAC/R |
모터 디자인 | 커패시터 시작 / 실행 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 벨트 박사 팬 / 송풍기 |
모터 열 보호 | 자동차 |
명판 RPM | 1725 |
공칭 효율성 | 78.7% |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 10.5 " |
상 | 1 |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 2" |
UPC | 722856028105 |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 9.97 |
선박 높이 (cm) | 23.83 |
선박 길이 (cm) | 32.39 |
선박 폭 (cm) | 24.13 |
HS 코드 | 8501404040 |
프로덕트 | 모델 | 모터 디자인 | 몸 Dia. | Frame | 모터 인클로저 설계 | 모터 서브 애플리케이션 | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056B17T5303 | 커패시터 시작 / 실행 | 6.125 " | 56 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 벨트 박사 팬 / 송풍기 | 1725 | 81.1% | 11.437 " | ₩ 925,470 | ||
5KCP49UN9838S | PSC | - | 56Y | 완전 밀폐형 비 환기 | 가금류 팬 | 850 | 57.5% | 11 15 / 16 " | ₩ 956,340 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.