MAIN FILTER INC. MF0617464 교환 유압 필터, 유리, 15마이크론, 바이톤 씰, 12.91인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 1.58 " |
하단 외경 | 3.46 " |
크래킹 압력 | 435 PSI |
필터 미디어 | 유리 |
필터 등급 | 15 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
높이 | 12.91 |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 15 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 1.58 " |
탑 OD | 3.46 " |
프로덕트 | 모델 | 하단 ID | 하단 외경 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0066087 | 1.58 " | 3.46 " | 15.55 | 1.58 " | 3.46 " | ₩ 132,643 | RFQ
| |
MF0066088 | 1.58 " | 3.46 " | 12.91 " | 1.58 " | 3.46 " | ₩ 116,225 | RFQ
| |
MF0489987 | 1.11 " | 2.48 " | 8.343 | 1.11 " | 2.48 " | ₩ 73,741 | RFQ
| |
MF0503481 | 1.11 " | 2.48 " | 8.343 | 1.11 " | 2.48 " | ₩ 73,741 | RFQ
| |
MF0503921 | 1.579 " | 3.465 " | 8.661 " | 1.579 " | 3.465 " | ₩ 88,810 | RFQ
| |
MF0503922 | 1.579 " | 3.465 " | 8.661 | 1.579 " | 3.465 " | ₩ 88,810 | RFQ
| |
MF0503924 | 1.58 " | 3.46 " | 12.91 " | 1.58 " | 3.46 " | ₩ 116,225 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.