MAIN FILTER INC. MF0586932 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 60미크론 등급, 씰, 10.03인치 높이
항목: CG2XCY
모델 : MF0586932크로스 참조: SH84058'
₩ 108,690 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 3.287 " |
붕괴 압력 | 435 |
크래킹 압력 | 435 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 사이즈 | 664제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
높이 | 10.03 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 60 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
상위 ID | 1.866 " |
탑 OD | 3.287 " |
프로덕트 | 모델 | 하단 외경 | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0008050 | 3.287 " | 435 | 435 PSI | 975제곱미터 인치 | 14.68 " | 1.866 " | 3.287 " | ₩ 143,181 | RFQ
| |
MF0008211 | 3.287 " | - | 435 PSI | 366제곱미터 인치 | 5.59 | 1.866 " | 3.287 " | ₩ 72,138 | RFQ
| |
MF0008264 | 3.287 " | 435 | 435 PSI | 664제곱미터 인치 | 10.03 " | 1.866 " | 3.287 " | ₩ 108,690 | RFQ
| |
MF0008281 | 3.287 " | - | - | - | 14.68 | 1.866 " | 3.287 " | ₩ 236,141 | RFQ
| |
MF0008313 | 1.85 " | 3045 | 3045 PSI | 153제곱미터 인치 | 6.77 " | 1.004 " | 1.85 " | ₩ 75,447 | RFQ
| |
MF0008318 | 1.85 " | - | 232 PSI | 85제곱미터 인치 | 3.7 " | 1.004 " | 1.85 " | ₩ 42,356 | RFQ
| |
MF0035387 | 1.85 " | - | 435 PSI | 226제곱미터 인치 | 9.68 " | 1.004 " | 1.85 " | ₩ 52,538 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.