그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비접촉 초음파 레벨 센서 |
빔 각도 | 12 학위 |
인클로저 재질 | PVC |
입력 전압 | 24 VDC |
설치 | 1 인치 NPT |
작동 주파수 | 148 KHz로 |
산출 | 4 ~ 20mA |
전반적인 Dia. | 4" |
전체 길이 | 4.100 " |
범위 | 0.33~6피트. |
분해능 | 0.040인치, 0.98mm |
UPC | 094703463842 |
선박 중량 (kg) | 0.63 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 9026102080 |
원산지 | CA |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
U3M-148 | ₩ 1,742,072 | ||
U3M-148C485 | ₩ 1,920,817 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.