항목 | 낮은 베이 고정 장치 |
주변 온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 104도 |
안정기 수량 | 1 |
안정기 유형 | 전자 |
정착물 와트 | 70W |
높이 | 3 9 / 64 " |
하우징 마감 | 백색 분말 페인트 |
램프 수량 | 2 |
램프 유형 | F28T5 |
램프 와트 | 35W |
길이 | 72'' |
금속 게이지 | 17 |
설치 | 매달린 |
반사체 유형 | 비 조리개 |
전압 | 120에서 277 VAC로 |
폭 | 2ft. |
선박 중량 (kg) | 3.45 |
선박 높이 (cm) | 13.46 |
선박 길이 (cm) | 193.55 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.