작동시키는 것 | 아니 |
조립 된 | 아니 |
볼 재질 | 황동 |
바디 마감 | 브론즈 |
본체 재질 | 캐스트 브론즈 |
제어 유형 | 레버 핸들 |
인 레트 크기 | 2" |
입구 유형 | 암나사 |
리드 | 선물 |
최대 온도 | 450도 F |
Mfr. 시리즈 | B6000 |
출구 크기 | 2" |
콘센트 유형 | 암나사 |
포트 타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
시트 재질 | 듀 라필 |
샤프트 재질 | 황동 |
줄기 유형 | 분출 증거 |
토크 | 250 |
밸브 디자인 | 2- 조각 |
와셔 재질 | 유리 강화 PTFE |
WOG(PSI) | 600 년 Psi |
선박 중량 (kg) | 2.21 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.