항목 | 소형 백열 전구 |
평균 전구 수명 | 350 시간. |
평균 수명 | 350 시간. |
자료 유형 | PGJ19-1 |
벌브 하우징 | 유리 |
밀폐형 설비 용 | 아니 |
고출력 | 아니 |
실내 / 실외 사용 | 실내 만 |
초기 루멘 | 730 |
램프 모양 | T4 |
램프 유형 | 미니어처 -T |
루멘 | 730 |
전체 램프 모양 | T |
주요 응용 프로그램 | 범용 |
거래 번호 | H8-35 |
전압 | 12 |
와트 | 35 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 4.57 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 8539293060 |
원산지 | KR |
프로덕트 | 모델 | 거래 번호 | 평균 전구 수명 | 평균 수명 | 와트 | 자료 유형 | 현재 그린 | 초기 루멘 | 루멘 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FMY5 | 9008 | - | 200 / 600 시간 | 60/55 | P26.4T | 5070 / 4300mA | 21,369/13,827 | - | ₩ 46,882 | ||
2FMZ1 | 9145 | 1000 시간. | 1000 시간. | 45 | 직각 사전 초점 (HB3) | - | 817 | 817 | ₩ 19,950 | ||
2FNC6 | H11-55 | - | 600 시간. | 55 | PGJ19-2 | 4170mA | 1350 | - | ₩ 30,590 | ||
2FNC7 | H11-55LL | - | 1000 시간. | 55 | PGJ19-2 | - | 1350 | - | ₩ 46,112 | ||
2FND9 | H9-65 | 200 시간. | 200 시간. | 65 | PGJ19-5 | - | 2000 | 2000 | ₩ 33,460 | ||
2FNE1 | H9-65LL | 300 시간. | 500 시간. | 65 | PGJ19-5 | - | 2000 | 2000 | ₩ 29,225 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.