HAYWARD SB 시리즈 단면 바스켓 스트레이너
필터
하우징 재질 : PVC , 재료: PVC , 맥스. 압력: 150의 PSI , 화면 재질: PVC
스타일 | 모델 | 폭 | 연결 | 연결 유형 | 높이 | 파이프 크기 | 화면 크기 | 봉 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SB1050ST132 | 11 " | 소켓 / 스레드 | 소켓 / 스레드 | 1.77 " | 1 / 2 " | 1 / 32 " | FPM | 1 / 2 " | ₩ 788,830 | |
A | SB1075ST132 | 11 " | 소켓 / 스레드 | 소켓 / 스레드 | 1.77 " | 3 / 4 " | 1 / 32 " | FPM | 3 / 4 " | ₩ 786,240 | |
A | SB1100ST132 | 11 " | 소켓 / 스레드 | 소켓 / 스레드 | 1.77 " | 1" | 1 / 32 " | FPM | 1" | ₩ 723,100 | |
A | SB1125ST18 | 13.5 " | 소켓 / 스레드 | 소켓 / 스레드 | 15.5 " | 1.25 " | 1 / 8 " | FPM | 1.25 " | ₩ 1,310,872 | |
A | SB1200ST18 | 13.5 " | 소켓 / 스레드 | 소켓 / 스레드 | 15.5 " | 2" | 1 / 8 " | FPM | 2" | ₩ 1,224,912 | |
A | SB1250T18 | 16 " | 스레드 된 | 스레드 된 | 22.3 " | 2.5 " | 1 / 8 " | FPM | 2.5 " | ₩ 3,352,002 | |
A | SB1250S18 | 16 " | 소켓 | 소켓 | 22.3 " | 2.5 " | 1 / 8 " | FPM | 2.5 " | ₩ 3,349,692 | |
A | SB1300T18 | 16 " | 스레드 된 | 스레드 된 | 22.3 " | 3" | 1 / 8 " | FPM | 3" | ₩ 3,352,002 | |
A | SB1300S18 | 16 " | 소켓 | 소켓 | 22.3 " | 3" | 1 / 8 " | FPM | 3" | ₩ 3,100,545 | |
A | SB1400T18 | 16 " | 스레드 된 | 스레드 된 | 22.3 " | 4" | 1 / 8 " | FPM | 4mm | ₩ 3,352,002 | |
A | SB1400S18 | 16 " | 소켓 | 소켓 | 22.3 " | 4" | 1 / 8 " | FPM | 4mm | ₩ 3,496,010 | |
A | SB1600FT18 | 18 " | 플랜지 | 플랜지 | 41.4 " | 6" | 1 / 8 " | 바이 턴 | 6 | ₩ 10,342,272 | |
A | SB1800FT18 | 18 " | 플랜지 | 플랜지 | 41.4 " | 8" | 1 / 8 " | 바이 턴 | 8 | ₩ 13,458,707 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 소화기 경보
- 후크 및 루프 케이블 타이
- 플로트 밸브
- 범용 유압 모터
- 비틀림 스프링
- 펜치
- 공작용품
- 온수순환펌프
- 컨베이어
- 청력 보호
- GE LIGHTING 할로겐 램프, T4
- BLUFF 컨테이너 램프
- CLEVELAND CONTROLS 정압 프로브
- SHARON PIPING 티 맞대기 용접, 316l 스테인리스 스틸
- DAYTON 웹 슬링
- EATON 10250T 시리즈 조이스틱 오퍼레이터
- ATP 튜빙
- VESTIL BTA 시리즈 알루미늄 트럭 독 보드, 15000lbs.
- VESTIL FL-LKH 시리즈 폴리우레탄 바닥 잠금 장치
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, MDBX 헬리컬/웜 이중 감속 감속기