VESTIL FL-LKH 시리즈 폴리우레탄 바닥 잠금 장치
필터
부착 유형 : 볼트 켜기 , 색상: 은 , 발 패드 재질: 열가소성 폴리 우레탄 , 포함: 슬롯형 장착 구멍 - 3/8" x 13/16" , 내부 볼트 구멍 간격: 2 9 / 16 "X 3 3 / 16" , 길이: 7.63 " , 재료: 강철 , 장착 구멍 높이: 13 / 16 " , 장착 구멍 유형: 슬롯 , 장착 구멍 폭: 3 / 8 " , 장착 플레이트 크기: 3 15 / 16 "X 4 1 / 2" , 장착판 두께: 3 / 16 " , 외부 볼트 구멍 간격: 3 3 / 16 "X 3 11 / 16" , 중앙에 홈이 있는 구멍: 3 1/16", 3 11/16" , 너비: 4.5 "
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 밀링 및 드릴링 액세서리
- 샤워 배수구
- 도어 손잡이 벽 보호대
- 스트랩 렌치
- 전자 비례 조정기
- 파이프/튜브/절연
- 체인 및 체인 액세서리
- 배기 팬
- 폭기
- 특수히터
- QMARK 방사형 디퓨저
- JUSTRITE 더블 드럼 스택 모듈
- CHANNELLOCK 구부러진 롱 노즈 플라이어 6-3 / 4 인치 톱니 모양
- DEWALT 바이메탈 홀쏘
- MOODY TOOL 정밀 프로브 세트
- WOODHEAD 130135 시리즈 배전함
- SPEARS VALVES PVC 로우 헤드 PIP 가공 피팅 15 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- SPEARS VALVES CPVC Y 패턴 밸브, 소켓 엔드, EPDM
- HUB CITY 300PCX 시리즈, PowerCubeX 웜기어 감속기
- GROVE GEAR Bravo 512 시리즈 단일 감속 감속기