HAYWARD SB1125ST18 바구니 스트레이너 1 1/4 인치 Pvc
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
항목 | 바구니 스트레이너 |
분출 포트 (NPT) | 1-1 / 4 " |
연결 | 소켓 / 스레드 |
연결 유형 | 소켓 / 스레드 |
높이 | 15.5 " |
주택 자재 | PVC |
자재 | PVC |
최대. 압력 | 150의 PSI |
파이프 크기 | 1.25 " |
화면 | PVC |
스크린 소재 | PVC |
화면 크기 | 1 / 8 " |
봉 | FPM |
크기 | 1.25 " |
UPC | 610377109963 |
폭 | 13.5 " |
선박 중량 (kg) | 8.26 |
선박 높이 (cm) | 43.94 |
선박 길이 (cm) | 36.58 |
선박 폭 (cm) | 22.61 |
HS 코드 | 8421290065 |
원산지 | US |
모델 | 폭 | 연결 | 연결 유형 | 높이 | 파이프 크기 | 화면 크기 | 봉 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB1050ST132 | 11 " | 소켓 / 스레드 | 소켓 / 스레드 | 1.77 " | 1 / 2 " | 1 / 32 " | FPM | 1 / 2 " | ₩ 788,830 | |
SB1075ST132 | 11 " | 소켓 / 스레드 | 소켓 / 스레드 | 1.77 " | 3 / 4 " | 1 / 32 " | FPM | 3 / 4 " | ₩ 786,240 | |
SB1100ST132 | 11 " | 소켓 / 스레드 | 소켓 / 스레드 | 1.77 " | 1" | 1 / 32 " | FPM | 1" | ₩ 723,100 | |
SB1200ST18 | 13.5 " | 소켓 / 스레드 | 소켓 / 스레드 | 15.5 " | 2" | 1 / 8 " | FPM | 2" | ₩ 1,224,912 | |
SB1250T18 | 16 " | 스레드 된 | 스레드 된 | 22.3 " | 2.5 " | 1 / 8 " | FPM | 2.5 " | ₩ 3,352,002 | |
SB1250S18 | 16 " | 소켓 | 소켓 | 22.3 " | 2.5 " | 1 / 8 " | FPM | 2.5 " | ₩ 3,349,692 | |
SB1300T18 | 16 " | 스레드 된 | 스레드 된 | 22.3 " | 3" | 1 / 8 " | FPM | 3" | ₩ 3,352,002 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.