그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소형 백열 전구 |
평균 전구 수명 | 41.25 " |
평균 수명 | 1200 / 5000 시간 |
자료 유형 | 이중 접점 인덱스 (BAY15d) |
전구 Dia. | 1" |
벌브 하우징 | 유리 |
현재 그린 | 2100mA |
밀폐형 설비 용 | 아니 |
고출력 | 아니 |
실내 / 실외 사용 | 실내 만 |
초기 루멘 | 402/38 |
램프 직경 | 1" |
램프 모양 | S8 |
램프 유형 | 미니어처 -S |
루멘 | 402/38 |
맥스. 전체적인 길이 | 2" |
전체 램프 모양 | S |
주요 응용 프로그램 | 범용 |
거래 번호 | 1157 |
전압 | 12.8 |
와트 | 26.9 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 8539293060 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 전체적인 길이 | 평균 전구 수명 | 평균 수명 | 주요 응용 프로그램 | 거래 번호 | 와트 | 자료 유형 | 현재 그린 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21U492 | 2" | 2400 / 10,000 시간 | 2400 / 10,000 시간 | 자동차 | 2057LL | 8 | 이중 접점 인덱스 (BA15d) | - | 2 | ₩ 7,962 | ||
21U493 | 2" | 2000 / 10,000 시간 | 2400 / 10,000 시간 | 자동차 | 2057 년 | 7 | 이중 접점 인덱스 (BA15d) | - | 2 | ₩ 12,127 | ||
21U495 | 2.09 " | 2000 / 10,000 시간 | 2000 / 10,000 시간 | 방향 지시등, 후면, 백업, 코너링, 하이 마운트 스톱, 정지, 방향 지시등, 전면 | 3057LL | 27/7 | DF 플라스틱 웨지 | - | 2 | ₩ 15,855 | ||
21U496 | 2.09 " | 2000 시간. | 2000 시간. | 자동차 | 3156LL | 26.9 | SF 플라스틱 웨지 | - | 2 | ₩ 15,120 | ||
21U541 | 2" | 41.25 " | 1200 / 5000 시간 | 자동차 | 198 | 8 | 이중 접점 인덱스 (BA15d) | - | 1 | ₩ 3,342 | ||
21U542 | 2" | 1200 시간. | 1200 시간. | 자동차 | 199 | 29 | 단일 접점 총검 (BA15s) | - | 1 | ₩ 1,925 | ||
21U592 | 2" | 200 / 500 시간 | 200 / 500 시간 | 자동차 | 1034 | 8 | 이중 접점 인덱스 (BA15d) | - | 1 | ₩ 2,572 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.