CASH VALVE 브론즈 압력 조절기, B 시리즈
필터
바디 재질 : 브론즈 , 연결 타입: FNPT
스타일 | 모델 | 높이 | 인 레트 크기 | 길이 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 출구 크기 | 압력 조정 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 20251-0040 | 4.625 " | 1 / 4 " | 3" | 250의 PSI | 400도 F | 1 / 4 " | 20 ~ 60 psi | ₩ 619,727 | |
A | 1871-0100 | 4.625 " | 1 / 4 " | 3" | 400의 PSI | 180도 F | 1 / 4 " | 50 ~ 150 psi | ₩ 602,227 | |
A | 20251-0015 | 4.625 " | 1 / 4 " | 3" | 250의 PSI | 400도 F | 1 / 4 " | 2 ~ 25 psi | ₩ 619,727 | |
A | 1871-0065 | 4.625 " | 1 / 4 " | 3" | 400의 PSI | 180도 F | 1 / 4 " | 20 ~ 100 psi | ₩ 602,227 | |
A | 1871-0014 | 4.625 " | 1 / 4 " | 3" | 400의 PSI | 180도 F | 1 / 4 " | 2 ~ 25 psi | ₩ 602,227 | |
A | 20251-0100 | 4.625 " | 1 / 4 " | 3" | 250의 PSI | 400도 F | 1 / 4 " | 50 ~ 150 psi | ₩ 619,727 | |
A | 20251-0060 | 4.625 " | 1 / 4 " | 3" | 250의 PSI | 400도 F | 1 / 4 " | 20 ~ 100 psi | ₩ 619,727 | |
A | 1871-0040 | 4.625 " | 1 / 4 " | 3" | 400의 PSI | 180도 F | 1 / 4 " | 20 ~ 60 psi | ₩ 602,227 | |
A | 1872-0016 | 6.25 " | 3 / 8 " | 3.875 " | 400의 PSI | 180도 F | 3 / 8 " | 2 ~ 30 psi | ₩ 633,710 | |
A | 20253-0120 | 6.25 " | 3 / 8 " | 3.875 " | 250의 PSI | 400도 F | 3 / 8 " | 90 ~ 150 psi | ₩ 639,642 | |
A | 1872-0045 | 6.25 " | 3 / 8 " | 3.875 " | 400의 PSI | 180도 F | 3 / 8 " | 20 ~ 70 psi | ₩ 633,710 | |
A | 1872-0075 | 6.25 " | 3 / 8 " | 3.875 " | 400의 PSI | 180도 F | 3 / 8 " | 40 ~ 110 psi | ₩ 633,710 | |
A | 1872-0120 | 6.25 " | 3 / 8 " | 3.875 " | 400의 PSI | 180도 F | 3 / 8 " | 90 ~ 150 psi | ₩ 633,710 | |
A | 20253-0016 | 6.25 " | 3 / 8 " | 3.875 " | 250의 PSI | 400도 F | 3 / 8 " | 2 ~ 30 psi | ₩ 639,642 | |
A | 20253-0075 | 6.25 " | 3 / 8 " | 3.875 " | 250의 PSI | 400도 F | 3 / 8 " | 40 ~ 110 psi | ₩ 639,642 | |
A | 20253-0045 | 6.25 " | 3 / 8 " | 3.875 " | 250의 PSI | 400도 F | 3 / 8 " | 20 ~ 70 psi | ₩ 639,642 | |
A | 12396-0011 | 6.75 " | 3 / 4 " | 5.125 " | 250의 PSI | 400도 F | 3 / 4 " | 2 ~ 20 psi | ₩ 942,235 | |
A | 1874-0128 | 6.75 " | 3 / 4 " | 5.125 " | 400의 PSI | 180도 F | 3 / 4 " | 105 ~ 150 psi | ₩ 958,615 | |
A | 12396-0080 | 6.75 " | 3 / 4 " | 5.125 " | 250의 PSI | 400도 F | 3 / 4 " | 50 ~ 110 psi | ₩ 942,235 | |
A | 1874-0023 | 6.75 " | 3 / 4 " | 5.125 " | 400의 PSI | 180도 F | 3 / 4 " | 10 ~ 35 psi | ₩ 958,615 | |
A | 12396-0128 | 6.75 " | 3 / 4 " | 5.125 " | 250의 PSI | 400도 F | 3 / 4 " | 105 ~ 150 psi | ₩ 942,235 | |
A | 12396-0023 | 6.75 " | 3 / 4 " | 5.125 " | 250의 PSI | 400도 F | 3 / 4 " | 10 ~ 35 psi | ₩ 942,235 | |
A | 1874-0053 | 6.75 " | 3 / 4 " | 5.125 " | 400의 PSI | 180도 F | 3 / 4 " | 30 ~ 75 psi | ₩ 958,615 | |
A | 12396-0053 | 6.75 " | 3 / 4 " | 5.125 " | 250의 PSI | 400도 F | 3 / 4 " | 30 ~ 75 psi | ₩ 942,235 | |
A | 1874-0080 | 6.75 " | 3 / 4 " | 5.125 " | 400의 PSI | 180도 F | 3 / 4 " | 50 ~ 110 psi | ₩ 958,615 | |
A | 1874-0011 | 6.75 " | 3 / 4 " | 5.125 " | 400의 PSI | 180도 F | 3 / 4 " | 2 ~ 20 psi | ₩ 958,615 | |
A | 15580-0100A | 6.625 " | 1 / 2 " | 4.5 " | 250의 PSI | 400도 F | 1 / 2 " | 50 ~ 150 psi | ₩ 807,065 | |
A | 2770-0016 | 6.625 " | 1 / 2 " | 4.5 " | 400의 PSI | 180도 F | 1 / 2 " | 2 ~ 30 psi | ₩ 807,065 | |
A | 2770-0030 | 6.625 " | 1 / 2 " | 4.5 " | 400의 PSI | 180도 F | 1 / 2 " | 10 ~ 50 psi | ₩ 807,065 | |
A | 15580-0030 | 6.625 " | 1 / 2 " | 4.5 " | 250의 PSI | 400도 F | 1 / 2 " | 10 ~ 50 psi | ₩ 807,065 | |
A | 2770-0075 | 6.625 " | 1 / 2 " | 4.5 " | 400의 PSI | 180도 F | 1 / 2 " | 30 ~ 125 psi | ₩ 807,065 | |
A | 15580-0078 | 6.625 " | 1 / 2 " | 4.5 " | 250의 PSI | 400도 F | 1 / 2 " | 30 ~ 125 psi | ₩ 807,065 | |
A | 02770-0100A | 6.625 " | 1 / 2 " | 4.5 " | 400의 PSI | 180도 F | 1 / 2 " | 50 ~ 150 psi | ₩ 807,065 | |
A | 15580-0016 | 6.625 " | 1 / 2 " | 4.5 " | 250의 PSI | 400도 F | 1 / 2 " | 2 ~ 30 psi | ₩ 807,065 | |
A | 1875-0120 | 7.625 " | 1" | 2.125 " | 400의 PSI | 180도 F | 1" | 90 ~ 150 psi | ₩ 1,442,052 | |
A | 12397-0078 | 7.625 " | 1" | 2.125 " | 250의 PSI | 400도 F | 1" | 55 ~ 100 psi | ₩ 1,556,310 | |
A | 1875-0078 | 7.625 " | 1" | 2.125 " | 400의 PSI | 180도 F | 1" | 55 ~ 100 psi | ₩ 1,442,052 | |
A | 12397-0011 | 7.625 " | 1" | 2.125 " | 250의 PSI | 400도 F | 1" | 2 ~ 20 psi | ₩ 1,556,310 | |
A | 12397-0028 | 7.625 " | 1" | 2.125 " | 250의 PSI | 400도 F | 1" | 10 ~ 45 psi | ₩ 1,556,310 | |
A | 1875-0040 | 7.625 " | 1" | 2.125 " | 400의 PSI | 180도 F | 1" | 20 ~ 60 psi | ₩ 1,442,052 | |
A | 1875-0028 | 7.625 " | 1" | 2.125 " | 400의 PSI | 180도 F | 1" | 10 ~ 45 psi | ₩ 1,442,052 | |
A | 12397-0120 | 7.625 " | 1" | 2.125 " | 250의 PSI | 400도 F | 1" | 90 ~ 150 psi | ₩ 1,556,310 | |
A | 12397-0040 | 7.625 " | 1" | 2.125 " | 250의 PSI | 400도 F | 1" | 20 ~ 60 psi | ₩ 1,556,310 | |
A | 1875-0011 | 7.625 " | 1" | 2.125 " | 400의 PSI | 180도 F | 1" | 2 ~ 20 psi | ₩ 1,442,052 | |
A | 20302-0035 | 8.75 " | 1.25 " | 6.75 " | 400의 PSI | 180도 F | 1.25 " | 20 ~ 50 psi | ₩ 1,865,587 | |
A | 20302-0020 | 8.75 " | 1.25 " | 6.75 " | 400의 PSI | 180도 F | 1.25 " | 10 ~ 30 psi | ₩ 1,865,587 | |
A | 20302-0009 | 8.75 " | 1.25 " | 6.75 " | 400의 PSI | 180도 F | 1.25 " | 2 ~ 15 psi | ₩ 1,865,587 | |
A | 20256-0035 | 8.75 " | 1.5 " | 6.75 " | 250의 PSI | 400도 F | 1.5 " | 20 ~ 50 psi | ₩ 2,008,492 | |
A | 20255-0120 | 8.75 " | 1.25 " | 6.75 " | 250의 PSI | 400도 F | 1.25 " | 90 ~ 150 psi | ₩ 1,865,587 | |
A | 20304-0120 | 8.75 " | 1.5 " | 6.75 " | 400의 PSI | 180도 F | 1.5 " | 90 ~ 150 psi | ₩ 2,008,492 | |
A | 20304-0020 | 8.75 " | 1.5 " | 6.75 " | 400의 PSI | 180도 F | 1.5 " | 10 ~ 30 psi | ₩ 2,008,492 | |
A | 20302-0120 | 8.75 " | 1.25 " | 6.75 " | 400의 PSI | 180도 F | 1.25 " | 90 ~ 150 psi | ₩ 1,865,587 | |
A | 20256-0009 | 8.75 " | 1.5 " | 6.75 " | 250의 PSI | 400도 F | 1.5 " | 2 ~ 15 psi | ₩ 2,008,492 | |
A | 20255-0035 | 8.75 " | 1.25 " | 6.75 " | 250의 PSI | 400도 F | 1.25 " | 20 ~ 50 psi | ₩ 1,865,587 | |
A | 20256-0020 | 8.75 " | 1.5 " | 6.75 " | 250의 PSI | 400도 F | 1.5 " | 10 ~ 30 psi | ₩ 2,008,492 | |
A | 20304-0073 | 8.75 " | 1.5 " | 6.75 " | 400의 PSI | 180도 F | 1.5 " | 45 ~ 100 psi | ₩ 2,008,492 | |
A | 20302-0073 | 8.75 " | 1.25 " | 6.75 " | 400의 PSI | 180도 F | 1.25 " | 45 ~ 100 psi | ₩ 1,865,587 | |
A | 20255-0020 | 8.75 " | 1.25 " | 6.75 " | 250의 PSI | 400도 F | 1.25 " | 10 ~ 30 psi | ₩ 1,865,587 | |
A | 20255-0010 | 8.75 " | 1.25 " | 6.75 " | 250의 PSI | 400도 F | 1.25 " | 2 ~ 15 psi | ₩ 1,865,587 | |
A | 20255-0073 | 8.75 " | 1.25 " | 6.75 " | 250의 PSI | 400도 F | 1.25 " | 45 ~ 100 psi | ₩ 1,865,587 | |
A | 20256-0073 | 8.75 " | 1.5 " | 6.75 " | 250의 PSI | 400도 F | 1.5 " | 45 ~ 100 psi | ₩ 2,008,492 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 터미널 블록 액세서리
- 내부 로타리 브로치
- 마운트 포인트
- 마당 경사로
- 스트립 차트 온도 레코더
- 표면보호/먼지차단
- 펌프 액세서리
- 라디에이터 보일러 및 액세서리
- 마감 용품
- 용접 화학
- BAYHEAD 셀프 덤핑 호퍼
- GEORG FISCHER 벤트 밸브 PVC / EPDM
- HONEYWELL TL 시리즈 토글 스위치
- PLAST-O-MATIC ABVS 시리즈 공기 작동식 볼 밸브
- WRIGHT TOOL 비트가 있는 1/4인치 드라이브 긴 필립스 스크루드라이버 소켓
- FERVI 벤치 분사기 캐비닛
- Harloff MedstorMax 캐비닛
- HUMBOLDT 긴 줄기, 디지털 온도계
- MCR SAFETY 가죽 드라이버 크림 작업 장갑
- GROVE GEAR GR 시리즈, HM-H1 스타일, 832 사이즈, Ironman 웜기어 감속기