플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

현금 밸브 1872-0016 압력 조절기 3/8인치 2 ~ 30 Psi | AD2KJL 3PZP8

CASH VALVE 1872-0016 압력 조절기 3/8 인치 2 ~ 30 Psi

재고 있음 있음
항목: AD2KJL 모델 : 1872-0016교차 참조: 3PZP8

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 649,862 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목압력 조정기
본체 재질브론즈
높이6.25 "
인 레트 크기3 / 8 "
길이3.875 "
최대. 압력400의 PSI
최대 온도180도 F
출구 크기3 / 8 "
압력 조정 범위2 ~ 30 psi

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.21
선박 높이 (cm)21.59
선박 길이 (cm)14.22
선박 폭 (cm)11.94
HS 코드8481809015
원산지US

제품 변형

프로덕트모델높이인 레트 크기길이최대. 압력최대 온도출구 크기압력 조정 범위가격
현금 밸브 12397-0028 압력 조절기 1인치 10 ~ 45 Psi | AD2KFL 3PZF2 12397-00287.625 "1"2.125 "250의 PSI400도 F1"10 ~ 45 psi₩ 1,556,310
현금 밸브 12397-0040 압력 조절기 1인치 20 ~ 60 Psi | AD2KFM 3PZF3 12397-00407.625 "1"2.125 "250의 PSI400도 F1"20 ~ 60 psi₩ 1,556,310
현금 밸브 12397-0011 압력 조절기 1인치 2~20 Psi | AD2KFN 3PZF4 12397-00117.625 "1"2.125 "250의 PSI400도 F1"2 ~ 20 psi₩ 1,556,310
현금 밸브 12397-0078 압력 조절기 1인치 55 ~ 100 Psi | AD2KFP 3PZF5 12397-00787.625 "1"2.125 "250의 PSI400도 F1"55 ~ 100 psi₩ 1,556,310
현금 밸브 12397-0120 압력 조절기 1인치 90 ~ 150 Psi | AD2KFQ 3PZF6 12397-01207.625 "1"2.125 "250의 PSI400도 F1"90 ~ 150 psi₩ 1,556,310
현금 밸브 15580-0030 압력 조절기 1/2인치 10 ~ 50 Psi | AD2KFR 3PZF7 15580-00306.625 "1 / 2 "4.5 "250의 PSI400도 F1 / 2 "10 ~ 50 psi₩ 807,065
현금 밸브 15580-0016 압력 조절기 1/2인치 2 ~ 30 Psi | AD2KFT 3PZF8 15580-00166.625 "1 / 2 "4.5 "250의 PSI400도 F1 / 2 "2 ~ 30 psi₩ 807,065

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

CASH VALVE 1872-0016 압력 조절기 3/8 인치 2 ~ 30 Psi
₩ 649,862 /단위