그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소형 백열 전구 |
평균 수명 | 150 / 320 시간 |
자료 유형 | P43T-38 |
현재 그린 | 5000 / 4580mA |
초기 루멘 | 1496/905 |
램프 직경 | 0.67 " |
램프 모양 | T4 3 / 4 |
램프 유형 | 미니어처 -T |
맥스. 전체적인 길이 | 3.62 " |
전체 램프 모양 | T |
주요 응용 프로그램 | 범용 |
거래 번호 | 9003 |
전압 | 12.8 |
와트 | 67/60 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 10.41 |
선박 길이 (cm) | 4.57 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 8539293060 |
원산지 | KR |
프로덕트 | 모델 | 램프 유형 | 평균 전구 수명 | 평균 수명 | 밝은 색 | 루멘 | 맥스. 전체적인 길이 | 전체 램프 모양 | 주요 응용 프로그램 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21U659 | 미니어처 -T | 300 시간. | 300 시간. | - | - | 1.75 " | T | 방향 지시등, 후면, 백업, 코너링, 하이 마운트 스톱, 정지, 방향 지시등, 전면 | 2 | ₩ 17,955 | ||
2EKW5 | 미니어처 -T | - | 500 시간. | 초기화 | - | 1.38 " | T | 항공기 | 10 | ₩ 22,977 | ||
2EKX6 | 미니어처 -T | 150 / 300 시간 | 150 / 300 시간 | 초기화 | 1898/1194 | 3.62 " | T | 범용 | 1 | ₩ 21,542 | ||
2EKY2 | 미니어처 -B | - | 15 시간. | - | - | 1.25 " | B | 플래시 | 10 | ₩ 13,440 | ||
2플루4 | 미니어처 -T | 2000 시간. | 2000 시간. | 초기화 | 82 | 1.75 " | T | 범용 | 10 | ₩ 296,485 | ||
2FLV1 | 미니어처 -G | - | 300 시간. | - | - | 1.07 " | G | 칸델라 | 10 | ₩ 11,497 | ||
2FLW8 | 미니어처 -S | 500 시간. | 500 시간. | 초기화 | 189 | 2" | S | 악기 | 10 | ₩ 20,842 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.