플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 4DRH7 니플 빨간색 황동 1/8 x 4인치 | AD7DQL

APPROVED VENDOR 4DRH7 니플 레드 브래스 1/8 x 4인치

재고 있음 있음
항목: AD7DQL 모델: 4DRH7

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 10,290 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목젖꼭지
연결양쪽 끝에 스레드
길이4"
자재레드 브래스
외부 Dia.13 / 32 "
파이프 크기1 / 8 "
압력250 PSI
스케쥴80
온도. 범위-화씨 20 ~ 400도
타입80 스케줄

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.05
선박 높이 (cm)1.27
선박 길이 (cm)10.16
선박 폭 (cm)1.27
HS 코드7412200025
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델스케쥴연결항목온도. 범위타입길이자재외부 Dia.가격
승인된 공급업체 10E694 니플 빨간색 황동 1-1/4 Npt - 25개 팩 | AA2DUQ 10E69440NPT파이프 니플-20 ~ 400도 F젖꼭지1.25 "레드 브래스1.5 "-
RFQ
승인된 공급업체 10E695 니플 빨간색 황동 1/2 Npt - 25개 팩 | AA2DUR 10E69540NPT파이프 니플-20 ~ 400도 F젖꼭지4"레드 브래스5 / 8 "₩ 403,497
승인된 공급업체 10E696 니플 빨간색 황동 2인치 Npt - 25개 팩 | AA2DUT 10E69640NPT파이프 니플-20 ~ 400도 F젖꼭지2"레드 브래스2.125 "₩ 978,775
승인된 공급업체 10E697 니플 빨간색 황동 1-1/2인치 Npt - 25개 팩 | AA2DUU 10E69740NPT파이프 니플-20 ~ 400도 F젖꼭지2.5 "레드 브래스1.875 "₩ 806,995
승인된 공급업체 1VGG3 니플 빨간색 황동 1/8 x 닫기 나사산 | AB3UWK 1VGG340NPT파이프 니플-20 ~ 400도 F젖꼭지닫기레드 브래스-₩ 4,987
승인된 공급업체 1VGG5 니플 빨간색 황동 1/8 x 1 1/2인치 나사산 | AB3UWM 1VGG540NPT파이프 니플-20 ~ 400도 F젖꼭지1.5 "레드 브래스-₩ 5,687
승인된 공급업체 1VGG7 니플 빨간색 황동 1/8 x 2인치 나사산 | AB3UWP 1VGG740NPT파이프 니플-20 ~ 400도 F젖꼭지2"레드 브래스-₩ 6,265

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR 4DRH7 니플 레드 브래스 1/8 x 4인치
₩ 10,290 /단위