항목 | 핸드 램프 |
A | 0.2 |
색상 | 레드 / 블랙 |
코드 길이 | 50ft. |
코드 타입 | SJTOW |
게이지 / 도체 | 18/2 |
처리 | 직진 |
높이 | 16 9 / 64 " |
하우징 Dia. | 1-3 / 4 " |
주택 자재 | 플라스틱 |
램프 유형 | LED |
램프 와트 | 3.6 |
길이 | 16 9 / 64 " |
렌즈 | 폴리 카보네이트 |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
설치 | 후크 |
NEC 코드 지정 | SJTOW |
전원 | 120 VAC |
타입 | 범용 |
전압 | 120 |
와트 | 3.6 |
선박 중량 (kg) | 1.49 |
선박 높이 (cm) | 8 |
선박 길이 (cm) | 46 |
선박 폭 (cm) | 10.01 |
HS 코드 | 8513104000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | A | 색상 | 코드 길이 | 항목 | 램프 와트 | 길이 | 전원 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 키로그램 | 1 | 검정 / 빨강 | 코드가없는 | 충전식 핸드 램프 | 2.4 | 7 31 / 64 " | 100 ~ 240VAC | ₩ 168,192 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.