항목 | 충전식 핸드 램프 |
A | 1 |
색상 | 검정 / 빨강 |
코드 길이 | 코드가없는 |
처리 | 직진 |
주택 자재 | 플라스틱 |
IP 등급 | IP65 |
램프 유형 | LED |
램프 와트 | 2.4 |
길이 | 7 31 / 64 " |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
루멘 | 180 |
NEMA 플러그 구성 | 1-15P |
NEMA 리셉터클 구성 | 1-15R |
전원 | 100 ~ 240VAC |
정격 수명 | 50,000 시간. |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 24.38 |
선박 폭 (cm) | 11.94 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | A | 색상 | 코드 길이 | 항목 | 램프 와트 | 길이 | 전원 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22FH96 | 0.2 | 레드 / 블랙 | 50ft. | 핸드 램프 | 3.6 | 16 9 / 64 " | 120 VAC | ₩ 203,840 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.