LITTLE GIANT PUMPS 620223 수중 배출 펌프 1 Hp 13.3a
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 잠수정 폐수 펌프 |
기관 규정 준수 | cCSAus 등재 |
A | 13.3 |
소재베이스 | 주철 |
베어링 유형 | 공 |
코드 길이 | 20ft. |
지름 | 12.25 " |
NPT 방전 | 2" |
Duty | 끊임없는 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 164 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 156 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 150 |
물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 142 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 136 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 120 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 168 |
물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 104 |
물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 84 |
물의 GPM @ 70 Ft. 머리의 | 60 |
물의 GPM @ 80 Ft. 머리의 | 32 |
높이 | 13.75 " |
주거 | 주철 |
주택 자재 | 주철 |
HP | 1 |
임펠러 재질 | 주철 |
맥스. Dia. 고체 | 3 / 4 " |
맥스. 머리 | 90 피트 |
맥스. 액체 온도. | 140도 F |
최대 온도 | 140도 F |
기계적 밀봉 | 탄소 / 세라믹 |
모터 RPM | 3450 |
모터 유형 | 채워지는 기름 |
작업 유형 | Automatic |
상 | 1 |
RPM | 3450 |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
샤프트 씰 | 스테인리스 강 |
스위치 유형 | Tether |
열 보호 | 열 보호 |
탑 소재 | 주철 |
UPC | 010121137844 |
전압 | 208-230V |
선박 중량 (kg) | 30.8 |
선박 높이 (cm) | 51.05 |
선박 길이 (cm) | 31.24 |
선박 폭 (cm) | 24.89 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.