HOFFMAN 개념 시리즈 유형 4 경사 상단 인클로저
필터
기본 재료 : 금속의 , 색상: 라이트 그레이 , 인클로저 커버 특징: 스크류 드라이버 슬롯이있는 1/4 턴 래치 , 인클로저 커버 유형: 힌지 , 마치다: RAL 7035 질감 밝은 회색 폴리 에스테르 분말 , 개스킷: 원활한 폼 인 플레이스 , IP 등급: 66 , 녹아웃 / 녹아웃 없음: 녹아웃 없음 , 재료: 탄소강 , 금속 게이지: 14, 16 , 장착: 벽 , NEMA 등급: 4, 12, 13
스타일 | 모델 | 깊이 | 높이 | 인테리어 패널 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CSD12126ST | 6" | 12 " | 32FK08 | 12 " | ₩ 1,035,825 | |
A | CSD16168ST | 8" | 16 " | 32FK12 | 16 " | ₩ 1,300,827 | |
A | CSD20168ST | 8" | 20 " | 32FK14 | 16 " | ₩ 1,345,312 | |
A | CSD20208ST | 8" | 20 " | 32FK16 | 20 " | ₩ 1,484,892 | |
A | CSD24208ST | 8" | 24 " | 32FK20 | 20 " | ₩ 1,540,630 | |
A | CSD24248ST | 8" | 24 " | 32FK22 | 24 " | ₩ 1,663,007 | |
A | CSD242410ST | 10 " | 24 " | 32FK22 | 24 " | ₩ 2,008,982 | |
A | CSD363010ST | 10 " | 36 " | 32FK32 | 30 " | ₩ 2,456,335 | |
A | CSD242412ST | 12 " | 24 " | 32FK22 | 24 " | ₩ 1,915,200 | |
A | CSD363012ST | 12 " | 36 " | 32FK32 | 30 " | ₩ 2,618,805 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 와이어 브레이드가있는 EPDM 호스
- 패러랠
- 의료 조명
- A / C 마운팅 패드
- CAM 핸들
- 체인 및 체인 액세서리
- 아크 용접기 및 플라즈마 절단기
- 펌프
- 글루/에폭시
- 플로트 밸브 및 액세서리
- KNIPEX 디지털 크림 퍼
- BANJO FITTINGS 스트리트 엘보, 45도
- LAKELAND 내화학성 슬리브
- NTN 2- 볼트 플랜지 베어링
- EATON 보조 접촉처
- LEESON Washguard ll 모터, XNUMX상, 완전 밀폐형, C면 없는 베이스
- VICTOR 리드 확장
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, CDBX 헬리컬/웜 이중 감속 감속기