항목 | 경 사진 상단 인클로저 |
기본 소재 | 금속의 |
색상 | 라이트 그레이 |
깊이 | 8" |
인클로저 커버 기능 | 스크류 드라이버 슬롯이있는 1/4 턴 래치 |
인클로저 커버 유형 | 힌지 |
마감재 | RAL 7035 질감 밝은 회색 폴리 에스테르 분말 |
개 스켓 | 원활한 폼 인 플레이스 |
높이 | 24 " |
인테리어 패널 | 32FK20 |
IP 등급 | 66 |
녹아웃 / 녹아웃 없음 | 녹아웃 없음 |
자재 | 탄소강 |
금속 게이지 | 14, 16 |
설치 | 벽 |
NEMA 평가 | 4, 12, 13 |
폭 | 20 " |
선박 중량 (kg) | 15.53 |
선박 높이 (cm) | 24.77 |
선박 길이 (cm) | 71.76 |
선박 폭 (cm) | 52.71 |
HS 코드 | 8537109050 |
원산지 | US |
모델 | 깊이 | 높이 | 인테리어 패널 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CSD12126ST | 6" | 12 " | 32FK08 | 12 " | ₩ 1,035,825 | |
CSD16168ST | 8" | 16 " | 32FK12 | 16 " | ₩ 1,300,827 | |
CSD20168ST | 8" | 20 " | 32FK14 | 16 " | ₩ 1,345,312 | |
CSD20208ST | 8" | 20 " | 32FK16 | 20 " | ₩ 1,484,892 | |
CSD24248ST | 8" | 24 " | 32FK22 | 24 " | ₩ 1,663,007 | |
CSD242410ST | 10 " | 24 " | 32FK22 | 24 " | ₩ 2,008,982 | |
CSD242412ST | 12 " | 24 " | 32FK22 | 24 " | ₩ 1,915,200 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.