LITTLE GIANT PUMPS 586604 화학 이송 펌프, 1/2 Hp
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 이송 펌프 |
A | 9.4 |
생산 능력 | 38gpm |
방출 | 3/4 "MNPT |
15피트에서 GPM | 34 |
20피트에서 GPM | 32 |
3피트에서 GPM | 39 |
30피트에서 GPM | 28 |
6피트에서 GPM | 37 |
9피트에서 GPM | 36 |
높이 | 7" |
HP | 3/4 |
Hz | 50/60 |
임펠러 재질 | 탄소 부싱이 있는 유리로 채워진 폴리프로필렌 황화물 |
입구 | 1 인치 FNPT |
길이 | 15.3 " |
액체 온도 | 180도 에프 |
PSI | 22 |
RPM | 2850/3450 |
끄다 | 51 피트 |
UPC | 010121866041 |
전압 | 115 / 230V |
와트 | 835W |
폭 | 8.8 " |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.