HAYWARD RV 시리즈 CPVC 조절 식 릴리프 밸브
필터
바디 재질 : CPVC , 디스크 재질: CPVC , 공장 설정 압력: 25의 PSI , 인레트 유형: FNPT , 출구 유형: FNPT , 압력 범위: 5 ~ 75 psi , 스프링 재질: 코팅 된 스테인리스 스틸 , 온도. 범위: 화씨 40도 ~ 140도 , 테스트 레버: 아니
스타일 | 모델 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 전체 높이 | 전체 길이 | 시트 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RV2100T | 1" | 1" | 8.75 " | 3.5 " | FPM | ₩ 2,000,110 | |
A | RV2100TE | 1" | 1" | 8.75 " | 3.5 " | EPDM | ₩ 1,949,605 | |
A | RV2150T | 1.5 " | 1.5 " | 13.25 " | 4 5 / 16 " | FPM | ₩ 2,595,845 | |
A | RV2150TE | 1.5 " | 1.5 " | 13.25 " | 4 5 / 16 " | EPDM | ₩ 2,563,995 | |
A | RV2050T | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 6.75 " | 2 5 / 7 " | FPM | ₩ 1,526,035 | |
A | RV2050TE | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 6.75 " | 2 5 / 7 " | EPDM | ₩ 1,505,717 | |
A | RV2200T | 2" | 2" | 15.5 " | 5" | FPM | ₩ 3,005,625 | |
A | RV2200TE | 2" | 2" | 15.5 " | 5" | EPDM | ₩ 3,042,637 | |
A | RV2075T | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 6.875 " | 3.125 " | FPM | ₩ 1,685,862 | |
A | RV2075TE | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 6.875 " | 3.125 " | EPDM | ₩ 1,653,260 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에어 래칫
- 트레이 스탠드
- 툴 홀더
- 범프 캡
- 스트레이너
- 타이머
- 플러그 및 콘센트
- 청력 보호
- 특수히터
- 보안 경보 및 경고
- APPROVED VENDOR 125VAC 소형 플러시 표시 등
- NORTON ABRASIVES 매우 미세한 연마 롤
- GROTE 반사경 스틱 온
- RAYMOND 가벼운 의무, Iso D 다이 스프링
- BLUFF Speedy 시리즈, 도크 보드
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1/4-20 Unc Lh
- ANVIL 범용 앵글 브래킷
- SPEARS VALVES PVC 덕트 피팅 90도 팔꿈치
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E17 크기, MDNS 단일 감속 수정된 웜 기어 감속기