플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

HAYWARD RV2150T 조절 식 릴리프 밸브 1-1 / 2 인치 25 Psi | AC9MXN 3HME6

HAYWARD RV2150T 조절식 릴리프 밸브 1-1/2인치 25 Psi

재고 있음 있음
항목: AC9MXN 모델: RV2150T크로스 참조: 3HME6

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 2,595,845 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목조정 가능한 릴리프 밸브
본체 재질CPVC
디스크 재료CPVC
공장 설정 압력25의 PSI
인 레트 크기1.5 "
입구 유형FNPT
출구 크기1.5 "
콘센트 유형FNPT
전체 높이13.25 "
전체 길이4 5 / 16 "
압력 범위5 ~ 75 psi
시트 재질FPM
스프링 재질코팅 된 스테인리스 스틸
온도. 범위화씨 40도 ~ 140도
테스트 레버아니

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.8
선박 높이 (cm)17.78
선박 길이 (cm)12.7
선박 폭 (cm)43.18
HS 코드8481400000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델인 레트 크기출구 크기전체 높이전체 길이시트 재질가격
HAYWARD RV2050T 조절 식 릴리프 밸브 1/2 인치 25psi Cpvc | AC9MXK 3HME3 RV2050T1 / 2 "1 / 2 "6.75 "2 5 / 7 "FPM₩ 1,526,035
HAYWARD RV2075T 조절 식 릴리프 밸브 3/4 인치 25psi Cpvc | AC9MXL 3HME4 RV2075T3 / 4 "3 / 4 "6.875 "3.125 "FPM₩ 1,685,862
HAYWARD RV2100T 조절 식 릴리프 밸브 1 인치 25 Psi Cpvc | AC9MXM 3HME5 RV2100T1"1"8.75 "3.5 "FPM₩ 2,000,110
HAYWARD RV2200T 조절 식 릴리프 밸브 2 인치 25 Psi Cpvc | AC9MXP 3HME7 RV2200T2"2"15.5 "5"FPM₩ 3,005,625
HAYWARD RV2050TE 조절 식 릴리프 밸브 1/2 인치 25psi Cpvc | AC9MXW 3HMF4 RV2050TE1 / 2 "1 / 2 "6.75 "2 5 / 7 "EPDM₩ 1,505,717
HAYWARD RV2075TE 조절 식 릴리프 밸브 3/4 인치 25psi Cpvc | AC9MXX 3HMF5 RV2075TE3 / 4 "3 / 4 "6.875 "3.125 "EPDM₩ 1,653,260
HAYWARD RV2100TE 조절 식 릴리프 밸브 1 인치 25 Psi Cpvc | AC9MXY 3HMF6 RV2100TE1"1"8.75 "3.5 "EPDM₩ 1,949,605

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

HAYWARD RV2150T 조절식 릴리프 밸브 1-1/2인치 25 Psi
₩ 2,595,845 /단위