그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 백열 램프 |
색상 | 파란색 |
현재 그린 | 다름-전압에 따라 다름 |
지름 | 70mm |
높이 | 3.28 " |
주택 자재 | 폴리 카보네이트 |
램프 수명 | 100000 시간. |
렌즈 디자인 | 실린더 |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
설치 | 표면 또는 도관 |
온도 운영. | 화씨 -22 ~ 140도 |
평점 | IP65 |
전압 | 12 ~ 240VDC |
폭 | 2.93 " |
선박 중량 (kg) | 0.35 |
선박 높이 (cm) | 7.49 |
선박 길이 (cm) | 7.49 |
선박 폭 (cm) | 8.51 |
HS 코드 | 8531800050 |
원산지 | IT |
모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|
270SA12240AD | 호박색 | ₩ 79,887 | |
270SG12240AD | 초록색 | ₩ 81,130 | |
270SR12240AD | 빨간색 | ₩ 94,535 | |
270SA12240ADB | 호박색 | - | RFQ
|
270SB12240ADB | 파란색 | - | RFQ
|
270SG12240ADB | 초록색 | - | RFQ
|
270SR12240ADB | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.