REDINGTON 전자 기계식 카운터
필터
지름: 1.75 " , 유형: 전자 기계식 컴팩트
스타일 | 모델 | 전력 정격 | 깊이 | 디스플레이 | 리셋 유형 | 폭 | 높이 | 입력 신호 | 입력 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1A788 | 2WVA | 2.42 " | 검은 색 바탕에 0.17 "흰색 숫자 | 재설정 불가 | 1.63 " | 2.36 " | 24 VDC | 24 VDC | ₩ 112,105 | |
A | 1A188 | 3.5WVA | 2.42 " | 검은 색 바탕에 0.17 "흰색 숫자 | 재설정 불가 | 1.63 " | 2.36 " | 115 VAC | 115 VAC | ₩ 111,912 | |
B | 6X594 | 3VA | 2.99 " | 검은 색 바탕에 0.16 "흰색 숫자 | 누름 단추 | 1.8 " | 1.8 " | 115 VAC | 115 VAC | ₩ 100,625 | |
C | 1A124 | 3VA | 2.99 " | 검은 색 바탕에 0.16 "흰색 숫자 | 누름 단추 | 2.2 " | 1.8 " | 115 VAC | 115 VAC | ₩ 113,750 | |
A | 1A789 | 4WVA | 2.42 " | 검은 색 바탕에 0.17 "흰색 숫자 | 재설정 불가 | 1.63 " | 2.36 " | 24 VAC | 24 VAC | ₩ 111,877 | |
D | 2-1006 | 7.8VA | 2.51 " | 검은 색 바탕에 0.19 "흰색 숫자 | 손잡이 | 3.68 " | 1.74 " | 115 VAC | 115 VAC | ₩ 481,284 | |
E | P32-1026-115AC | 7.8VA | 2.27 " | 검은 색 바탕에 0.19 "흰색 숫자 | 키 | 4.45 " | 1.62 " | 115 VAC | 115 VAC | ₩ 559,807 | |
F | P2-1006-115AC | 7.8VA | 2.27 " | 검은 색 바탕에 0.19 "흰색 숫자 | 손잡이 | 4.45 " | 1.62 " | 115 VAC | 115 VAC | ₩ 470,242 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 일산화탄소 및 연기 감지기
- 그루 빙 도구
- 워시 다운 호스
- 차압 게이지
- 동봉 된 서비스 카트
- 테스크 조명
- 렌치
- 콘크리트 혼합 및 준비
- 합금강
- 외부 페인트 및 얼룩
- PARKER 90도 회전 남성 팔꿈치
- DESTACO 620 시리즈 직선 동작 클램프
- DURHAM MANUFACTURING 로우 데크 서비스 트럭
- COOPER B-LINE BFV22 시리즈 채널
- EATON Smartwire-DT 시리즈 벌크 케이블
- MARTIN SPROCKET 8V 시리즈 테이퍼 부시형 5홈 하이캡 웨지 스톡 시브
- KERN AND SOHN BFS-ACC 시리즈 베이스 플레이트
- ANSELL G12P Alphatec 천연 고무 장갑
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, MDBX 헬리컬/웜 이중 감속 감속기
- BROWNING 분할 테이퍼 부싱이 있는 C 시리즈 그립 벨트 시브, 홈 6개