항목 | 전자 기계식 카운터 |
초당 카운트 | 16.6 |
깊이 | 2.27 " |
디스플레이 | 검은 색 바탕에 0.19 "흰색 숫자 |
패널 컷 아웃에 적합 | 3.85 "X 1.75" |
높이 | 1.62 " |
입력 신호 | 115 VAC |
입력 전압 | 115 VAC |
최소 온 / 오프 펄스 | 30 / 30msec. |
설치 | 패널 |
자릿수 | 6 |
전력 정격 | 7.8VA |
리셋 유형 | 손잡이 |
폭 | 4.45 " |
선박 중량 (kg) | 0.48 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 8.64 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
HS 코드 | 8538100000 |
원산지 | MY |
프로덕트 | 모델 | 전력 정격 | 깊이 | 디스플레이 | 리셋 유형 | 폭 | 높이 | 입력 신호 | 입력 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A124 | 3VA | 2.99 " | 검은 색 바탕에 0.16 "흰색 숫자 | 누름 단추 | 2.2 " | 1.8 " | 115 VAC | 115 VAC | ₩ 113,750 | ||
1A188 | 3.5WVA | 2.42 " | 검은 색 바탕에 0.17 "흰색 숫자 | 재설정 불가 | 1.63 " | 2.36 " | 115 VAC | 115 VAC | ₩ 111,912 | ||
1A788 | 2WVA | 2.42 " | 검은 색 바탕에 0.17 "흰색 숫자 | 재설정 불가 | 1.63 " | 2.36 " | 24 VDC | 24 VDC | ₩ 112,105 | ||
1A789 | 4WVA | 2.42 " | 검은 색 바탕에 0.17 "흰색 숫자 | 재설정 불가 | 1.63 " | 2.36 " | 24 VAC | 24 VAC | ₩ 111,877 | ||
2-1006 | 7.8VA | 2.51 " | 검은 색 바탕에 0.19 "흰색 숫자 | 손잡이 | 3.68 " | 1.74 " | 115 VAC | 115 VAC | ₩ 481,285 | ||
P32-1026-115AC | 7.8VA | 2.27 " | 검은 색 바탕에 0.19 "흰색 숫자 | 키 | 4.45 " | 1.62 " | 115 VAC | 115 VAC | ₩ 559,807 | ||
6X594 | 3VA | 2.99 " | 검은 색 바탕에 0.16 "흰색 숫자 | 누름 단추 | 1.8 " | 1.8 " | 115 VAC | 115 VAC | ₩ 100,625 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.