REDINGTON
필터
전기용품
레딩턴 소개
Redington은 시간 측정기, 전기 기계 카운터 및 관련 액세서리와 같은 측정 기기를 제조합니다. 레딩턴 전기 기계 카운터 프레임과 하우징으로 설계되어 정확한 정렬과 문제 없는 사용을 위해 견고한 지지대를 제공합니다. 이러한 전자기계식 카운터는 열악한 보기 조건에서 명확성을 위해 고유한 숫자를 표시하며 UL, CE 및 ROHS를 준수하여 성형기, 다이 커터/펀치 프레스 및 인쇄기와 함께 사용할 수 있습니다. 3400 시리즈 레딩턴 전자 카운터 AC 및 DC 전압 입력이 모두 있고 NEMA 4/4X, NEMA 12 및 IP66 등급의 산업 표준 하우징이 특징입니다. 그들은 야외 환경에서도 높은 가시성을 보장하는 편광 렌즈가 있는 대형 LCD 화면을 갖추고 있습니다. 에서 사용할 수 있는 다양한 전자 기계식 카운터, 시간 측정기 및 액세서리 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 기계공작 액세서리
- 컨베이어
- 스타터 및 접촉기
- 전기/벤치 테스터
- 휴대용 쿨러 및 음료
- 일산화탄소 및 연기 감지기
- 구면 베어링
- 캐스터 액세서리
- 에어 네 일러
- 광섬유 센서
- NORTON ABRASIVES 장착 연마 플랩 휠
- JOHNSON CONTROLS 존 밸브 3 웨이
- OSG 815 오른손 카바이드 Bur, 뾰족한 나무 모양
- DART CONTROLS Commutrol 시리즈 DC 브러시리스 드라이브
- BOSTON GEAR 감속기 마운팅 베이스
- ASAHI 수동 다이어프램 밸브
- ESAB 표면 경화 금속 코어 와이어
- PARKER 메인 라인 압축 에어필터
- BLACK & DECKER 괄호
- LCN 범퍼