항목 | 실린더 트럭 |
베이스 플레이트 치수 | 12 x 16 " |
실린더 용량 | 2 |
마감재 | 파우더 코트 |
핸들 타입 | 이중의 |
높이 | 40 " |
부하 용량 | 600의 파운드 |
자재 | 강철 |
전체 높이 | 40 " |
전체 폭 | 21.5 " |
도구 트레이 높이 | 2" |
도구 트레이 너비 | 12 " |
휠 지름 | 10 " |
휠 타입 | (2) 스위블 캐스터, (2) 대형로드 휠 |
폭 | 21.5 " |
선박 중량 (kg) | 25.65 |
선박 높이 (cm) | 101.6 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 휠 타입 | 마감재 | 핸들 타입 | 휠 너비 | 폭 | 높이 | 부하 용량 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW-70-8SR-3R | 고무 | 파우더 코트 | 끊임없는 | - | 20 " | 47 " | 800의 파운드 | 47 " | ₩ 319,987 | ||
TW-42-10 | 반 공압식 | 분말 코팅 | 이중의 | 3.5 " | 14 " | 49 " | 800의 파운드 | 49 " | ₩ 226,870 | ||
TW-40-10 | 반 공압식 | 분말 코팅 | 끊임없는 | 2.75 " | 14 " | 47 " | 800의 파운드 | 47 " | ₩ 308,140 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.