항목 | 실린더 트럭 |
베이스 플레이트 치수 | 8 x 14 " |
실린더 용량 | 1 |
마감재 | 파우더 코트 |
핸들 타입 | 끊임없는 |
높이 | 47 " |
부하 용량 | 800의 파운드 |
자재 | 강철 |
전체 높이 | 47 " |
전체 폭 | 20 " |
휠 지름 | 8 "및 3" |
휠 재질 | 고무 |
휠 타입 | 고무 |
폭 | 20 " |
선박 중량 (kg) | 17.62 |
선박 높이 (cm) | 119.38 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.