ALBION 플로어 잠금장치
스타일 | 모델 | 내부 볼트 구멍 간격 | 장착 볼트 직경 | 실장 형 | 전체 높이 | 판 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16LF0880G | - | 3 / 8 " | 상판 | - | - | ₩ 137,235 | |
B | 16LF0580 | - | - | - | - | - | ₩ 88,690 | |
C | 16LF0480 | - | - | - | - | - | ₩ 88,690 | |
D | 11LF0880 | 2-5/8" x 3-5/8" | 3 / 8 " | 플레이트 | 9.875 " | 1 / 8 " | ₩ 48,772 | |
A | 16LF0480G | 2-5/8" x 3-5/8" | 3 / 8 " | 상판 | 6.375 " | 3 / 16 " | ₩ 139,125 | |
A | 16LF0580G | 2-5/8" x 3-5/8" | 3 / 8 " | 상판 | 7.25 " | 5 / 16 " | ₩ 153,125 | |
A | 16LF0680G | 2-5/8" x 3-5/8" | 3 / 8 " | 상판 | 8" | 5 / 16 " | ₩ 143,272 | |
A | 71LF0680G | 2-5/8" x 3-5/8" | 3 / 8 " | 상판 | 8.25 " | 1 / 4 " | ₩ 139,860 | |
D | 11LF0480 | 2-5/8" x 3-5/8" | 3 / 8 " | 플레이트 | 6" | 3 / 8 " | ₩ 48,772 | |
A | 71LF0880G | 2-5/8" x 3-5/8" | 3 / 8 " | 상판 | 10.875 " | 1 / 4 " | ₩ 147,507 | |
D | 11LF0580 | 2-5/8" x 3-5/8" | 3 / 8 " | 플레이트 | 6.875 " | 1 / 8 " | ₩ 48,772 | |
A | 90LF0680G | 3-3/8" x 5-1/4" | 1 / 2 " | 상판 | 9" | 1 / 4 " | ₩ 229,372 |
바닥 잠금장치
Albion 바닥 잠금 장치는 카트, 플랫폼 트럭, 작업대 및 기타 유사한 휴대용 장비가 짐을 싣고 내리는 동안 굴러가는 것을 방지하도록 설계되었습니다. 이 견고한 잠금 장치는 인체 공학적으로 설계된 확장된 발 페달을 특징으로 합니다. 성형 고무, 미끄럼 방지 브레이크 슈; 고압축 스프링과 스틸 캐스터 탑. 풋 페달에 약간의 압력을 가하여 활성화할 수 있으며 이중 개폐식 플레이트 중 하나를 누르면 해제됩니다. 장착용 부식 방지 아연판과 함께 제공되며 평평한 표면에서만 사용하는 것이 좋습니다.