항목 | XNUMX 개의 선반 올려 진 플랫폼 트럭 |
캐스터 휠 직경 | 6" |
캐스터 휠 재질 | 몰드 온 고무 |
캐스터 휠 폭 | 2" |
색상 | 그레이 / 블루 |
데크 높이 | 25 1/2 ~ 35 1/2 " |
데크 L x W | 60" 상단, 48" 하단 x 30" |
데크 길이 | 60" 상단, 48" 하단 |
갑판 재료 | 강철 |
데크 폭 | 30 " |
마감재 | 입히는 튼튼한 분말 |
프레임 재질 | 강철 |
계량기 | 12 |
핸들 타입 | 탈착식 푸시 |
부하 용량 | 2000의 파운드 |
캐스터 휠 수 | 4 |
전체 높이 | 41 ~ 51 인치 |
전체 길이 | 62 " |
전체 폭 | 30 " |
선박 중량 (kg) | 88.65 |
선박 높이 (cm) | 64.77 |
선박 길이 (cm) | 156.21 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 8716805010 |
프로덕트 | 모델 | 데크 높이 | 데크 길이 | 데크 폭 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNL2-3048-6MR | 26 " | 48" 상단, 36" 하단 | 30 " | 41.5 " | 50 " | 30 " | ₩ 1,759,170 | ||
RNL2-2448-6MR-AH | 25 1/2 ~ 35 1/2 " | 48" 상단, 36" 하단 | 24 " | 41 ~ 51 인치 | 50 " | 24 " | ₩ 1,743,682 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.