EDSAL RLRS3214 레코드 스토리지 랙 3개 레벨 60 x 69 x 30
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 기록 보관함 |
조정 | 1-1 / 2 "증분 |
선반 당 용량 | 650의 파운드 |
색상 | 회색 |
갑판 | 없이 |
깊이 | 30 " |
마감재 | 에나멜 |
높이 | 60 " |
자재 | 14 게이지 스틸 |
타입 | 스타터 유닛 |
폭 | 69 " |
선박 중량 (kg) | 29.03 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 152.4 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.