LITTLE GIANT XNUMX단 선반 제기 플랫폼 트럭
필터
캐스터 휠 직경: 6" , 캐스터 휠 재질: 몰드 온 고무 , 캐스터 휠 폭: 2" , 색상: 그레이 / 블루 , 마치다: 입히는 튼튼한 분말 , 프레임 재질: 강철 , 게이지: 12 , 손잡이 유형: 탈착식 푸시 , 적재 능력: 2000의 파운드 , 캐스터 휠 수: 4
스타일 | 모델 | 데크 높이 | 데크 길이 | 데크 폭 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RNL2-3060-6MR-AH | 25 1/2 ~ 35 1/2 " | 60" 상단, 48" 하단 | 30 " | 41 ~ 51 인치 | 62 " | 30 " | ₩ 2,207,047 | |
A | RNL2-2448-6MR-AH | 25 1/2 ~ 35 1/2 " | 48" 상단, 36" 하단 | 24 " | 41 ~ 51 인치 | 50 " | 24 " | ₩ 1,743,682 | |
B | RNL2-3048-6MR | 26 " | 48" 상단, 36" 하단 | 30 " | 41.5 " | 50 " | 30 " | ₩ 1,759,170 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 네일 풀러 난파 및 프라이 바
- 이어 플러그 디스펜서
- 검사 거울
- 고압 유압 실린더
- 사포 시트 롤
- 사포
- 삽 탬퍼 및 굴착 도구
- 페인트 믹서 셰이커 및 액세서리
- 핀
- 열가소성 용접
- DELHI 휘어지는 호스
- TSUBAKI 스프로킷 1.380 외부 # 35
- BUSSMANN WDFH 계열 고압 퓨즈
- DIXON NPT 스레드 감소 엘보
- SPEARS VALVES EPDM 개스킷이 있는 CPVC 새 스타일 탱크 어댑터, 소켓 x SR Fipt SS 칼라
- MARTIN SPROCKET 3525 테이퍼 부싱
- TAYLOR 식기세척기 테스트 스트립
- DAYTON 하드웨어 키트
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E43 크기, CSTD 웜/웜 이중 감속 감속기