항목 | 유연한 비금속 액체 기밀 도관 |
굽힘 반경 | 6.5 " |
색상 | 회색 |
도관 크기 | 1" |
핵심 소재 | PVC 벽 안에 박힌 경질 PVC 보강재 |
내부 Dia. | 1.030 " |
자켓 소재 | PVC |
길이 | 100ft. |
외부 Dia. | 1.44 " |
온도. 범위 | -4도 ~ 176도 |
타입 | 액체 기밀, 유형 B 구조 |
선박 중량 (kg) | 11.97 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 62.23 |
선박 폭 (cm) | 62.23 |
HS 코드 | 3917390020 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 굽힘 반경 | 색상 | 외부 Dia. | 온도. 범위 | 타입 | 도관 크기 | 핵심 소재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NM-10x100 그레이 | 100ft. | 2" | 회색 | 0.775 " | -4도 ~ 176도 | 액체 기밀, 유형 B 구조 | 3 / 8 " | PVC 벽 안에 박힌 경질 PVC 보강재 | ₩ 173,950 | |
NM-11x100 그레이 | 100ft. | 3.25 " | 회색 | 0.93 " | -4도 ~ 176도 | 액체 기밀, 유형 B 구조 | 1 / 2 " | PVC 벽 안에 박힌 경질 PVC 보강재 | ₩ 165,655 | |
NM-12x100 그레이 | 100ft. | 4.25 " | 회색 | 1.17 " | -4도 ~ 176도 | 액체 기밀, 유형 B 구조 | 3 / 4 " | PVC 벽 안에 박힌 경질 PVC 보강재 | ₩ 250,792 | |
NM-14x100 그레이 | 100ft. | 8" | 회색 | 1.63 " | -4에서 176F | 유형 B 건설 | 1-1 / 4 " | 엄밀한 PVC | ₩ 542,692 | |
NM-15x50 그레이 | 50ft. | 9" | 회색 | 1.865 " | -4도 ~ 176도 | 유형 B 건설 | 1-1 / 2 " | 엄밀한 PVC | ₩ 379,330 | |
NM-16x50 그레이 | 50ft. | 11 " | 회색 | 2.34 " | -4도 ~ 176도 | 유형 B 건설 | 2" | 엄밀한 PVC | ₩ 567,385 | |
LNM-P 11x100 ORG | 100ft. | 3" | 주황색 | 0.91 " | -4도 ~ 140도 | 유형 A 건설 | 1 / 2 " | 나일론 메쉬 | ₩ 1,236,077 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.