유형 LAFG 항균 식품 등급 도관
향상된 내구성을 위한 새롭고 향상된 파란색 PVC 재킷. 리스테리아, 대장균 및 살모넬라균을 포함한 식품 가공 미생물의 증식 및 성장을 억제하는 항균 재킷 첨가제. NSF / ANSI 169 특수 목적 식품 장비, NSF 51 / 61 및 FDA CFR21 인증을 받아 매끄러운 외부 세척이 가능합니다.
65년 이상의 경험을 가진 Liquatite(Electri-Flex Company 브랜드)는 국방, 데이터 센터, 건설, 식품 가공, 제약, 의료, 전력 및 석유 및 가스 응용 분야에 이상적인 광범위한 전기 및 액밀 도관을 제공합니다. . 상세 보기
내 부식성 강철의 나선형으로 감긴 스트립과 내구성있는 PVC 재킷으로 만든 유연한 내부 코어가 특징입니다. 움직임, 진동 및 굽힘이 필요한 설치 중에 전선 및 케이블을 보호하는 데 사용됩니다. 섭씨 -20 ~ 80도 범위의 온도에서 작업
높은 충격 및 압착력을 견딜 수있는 나선형 모양의 UL 및 CSA 인증 도관. 전자기 간섭으로부터 중요한 회로를 보호하는 데 사용됩니다.
Liquatite Electri-Flex 카탈로그에는 재킷 및 비 재킷 금속성 플렉시블 도관, 비금속 PVC 도관, 차폐 도관 및 비금속 Corrlok 나일론 주름 도관 시스템이 포함됩니다. UL 및 CSA 인증 Liquatite 유연한 도관 타이트 스폿 벤딩, 지속적인 굴곡 및 오일 및 UV 광선에 대한 저항성이 특징입니다. 이 도관은 난연성, 자체 소화성 및 경량입니다. 브랜드의 금속 유연한 도관 중요한 회로를 전자기 간섭으로부터 보호하고 동봉된 전원 케이블에서 이러한 간섭이 방출되는 것을 방지하는 데 이상적입니다.
Liquatite의 파트 번호은 동일한 Southwire Company 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 Liquatite 제품을 사용할 수 있습니다. 고객은 모델 번호의 마지막 5자리를 사용하여 대부분의 제품을 상호 참조할 수도 있습니다.
Liquatite 도관은 1-1/2에서 4인치 범위의 크기로 제공됩니다. 이 액밀성 및 금속 연성 도관은 크기가 작으며 일부 제품은 배송 중 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요합니다. 따라서 최소한의 가동 중지 시간을 위해 항공 화물이 아닌 택배 배송으로 배송됩니다.
전기 통신, 재생 가능 에너지 및 항공 우주 응용 프로그램에서 전기 장치 또는 구성 요소 어셈블리의 별도 콘솔을 상호 연결하는 데 사용됩니다. 특징 합성, 균질, 난연성...더 읽기
향상된 내구성을 위한 새롭고 향상된 파란색 PVC 재킷. 리스테리아, 대장균 및 살모넬라균을 포함한 식품 가공 미생물의 증식 및 성장을 억제하는 항균 재킷 첨가제. NSF / ANSI 169 특수 목적 식품 장비, NSF 51 / 61 및 FDA CFR21 인증을 받아 매끄러운 외부 세척이 가능합니다.
NEC 사양에 따르면 한 와이어의 최대 채우기는 도관 내부 공간의 53%입니다. 2선의 경우 31%, 3선 이상의 경우 최대 충진량은 관거의 총 가용공간의 40%로 한다.
회로 배선이 표면 실장되거나 노출되거나 매설되어 습기 및 손상으로부터 보호해야 하는 곳에 사용해야 합니다.