LIQUATITE Extra Flex 금속 플렉시블 도관
필터
유형: 축소 벽
스타일 | 모델 | 굽힘 반경 | 도관 크기 | 내부 Dia. | 길이 | 자재 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ABR-10x50 | 2" | 3 / 8 " | 0.375 " | 50ft. | 알류미늄 | 0.61 " | ₩ 138,897 | |
B | BR-10x50 | 2" | 3 / 8 " | 0.375 " | 50ft. | 아연 도금 강판 | 0.61 " | ₩ 127,487 | |
B | BR-10x100 | 2" | 3 / 8 " | 0.375 " | 100ft. | 아연 도금 강판 | 0.61 " | ₩ 254,117 | |
A | ABR-10x100 | 2" | 3 / 8 " | 0.375 " | 100ft. | 알류미늄 | 0.61 " | ₩ 233,572 | |
A | ABR-11x50 | 3" | 1 / 2 " | 0.625 " | 50ft. | 알류미늄 | 0.92 " | ₩ 138,967 | |
B | BR-11x50 | 3" | 1 / 2 " | 0.625 " | 50ft. | 아연 도금 강판 | 0.92 " | ₩ 158,060 | |
B | BR-11x100 | 3" | 1 / 2 " | 0.625 " | 100ft. | 아연 도금 강판 | 0.92 " | ₩ 317,485 | |
A | ABR-11x100 | 3" | 1 / 2 " | - | 100ft. | 알류미늄 | - | ₩ 265,002 | |
B | BR-12x50 | 4" | 3 / 4 " | 0.812 " | 50ft. | 아연 도금 강판 | 1.105 " | ₩ 214,935 | |
B | BR-12x100 | 4" | 3 / 4 " | 0.812 " | 100ft. | 아연 도금 강판 | 1.105 " | ₩ 418,477 | |
A | ABR-12x50 | 4" | 3 / 4 " | 0.812 " | 50ft. | 알류미늄 | 1.105 " | ₩ 179,445 | |
A | ABR-12x100 | 4" | 3 / 4 " | 0.812 " | 100ft. | 알류미늄 | 1.105 " | ₩ 360,255 | |
B | BR-13x50 | 5" | 1" | 1.000 " | 50ft. | 아연 도금 강판 | 1.38 " | ₩ 402,115 | |
A | ABR-13x50 | 5" | 1" | 1.000 " | 50ft. | 알류미늄 | 1.38 " | ₩ 334,565 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 플라스크
- 도구 상자 및 측면 캐비닛
- 트위스트 잠금 리셉터클
- O- 링 키트
- 스펙트럼 분석기 액세서리
- 스테이플러 Tackers 및 액세서리
- 펌프
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 모바일 빈카트 및 워크 스테
- 바닥재
- RAE 포장 스텐실, 문자, 숫자 및 구두점
- MASTER LOCK 단극 차단기 잠금
- GRAINGER Tig 용접봉 1 Lb 튜브 1/8 인치
- 3M FP-301 시리즈, 열 수축 얇은 벽 튜브
- SALSBURY INDUSTRIES 레터 박스 슬림, 매립형 장착
- SPEARS VALVES CPVC 글로브 패턴 특수 강화 니들 밸브
- WESTWARD 유압 유지보수 세트
- HUMBOLDT 연장 케이블
- VESTIL 전동 높이 조절 기능이 있는 TT 시리즈 턴테이블
- TRI-ARC 헤비듀티 그립 스트럿 롤링 사다리