그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유연한 도관 |
굽힘 반경 | 2" |
도관 크기 | 3 / 8 " |
내부 Dia. | 0.375 " |
길이 | 50ft. |
자재 | 아연 도금 강판 |
외부 Dia. | 0.61 " |
타입 | 축소 벽 |
선박 중량 (kg) | 3.38 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 33.27 |
선박 폭 (cm) | 33.27 |
HS 코드 | 8307106000 |
원산지 | US |
모델 | 굽힘 반경 | 도관 크기 | 내부 Dia. | 길이 | 자재 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-12x50 | 4" | 3 / 4 " | 0.812 " | 50ft. | 아연 도금 강판 | 1.105 " | ₩ 214,935 | |
BR-13x50 | 5" | 1" | 1.000 " | 50ft. | 아연 도금 강판 | 1.38 " | ₩ 402,115 | |
ABR-10x50 | 2" | 3 / 8 " | 0.375 " | 50ft. | 알류미늄 | 0.61 " | ₩ 138,897 | |
ABR-11x50 | 3" | 1 / 2 " | 0.625 " | 50ft. | 알류미늄 | 0.92 " | ₩ 138,967 | |
ABR-12x50 | 4" | 3 / 4 " | 0.812 " | 50ft. | 알류미늄 | 1.105 " | ₩ 179,445 | |
ABR-13x50 | 5" | 1" | 1.000 " | 50ft. | 알류미늄 | 1.38 " | ₩ 334,565 | |
BR-10x100 | 2" | 3 / 8 " | 0.375 " | 100ft. | 아연 도금 강판 | 0.61 " | ₩ 254,117 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.