그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 웹 슬링 |
눈가리개 | 36 " |
자재 | 폴리 에스테르 |
온도. 범위 | 200도 F |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 2.12 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 6307909889 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 슬링 폭 | 바스켓 히치 용량 | 초커 히치 용량 | 온도. 범위 | 수직 히치 용량 | 폭 | 눈가리개 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSH601D | - | - | - | 200도 F | - | 1" | - | - | ₩ 516,477 | ||
EE2812TFX26 | - | - | - | - | - | - | - | 26ft. | ₩ 2,483,950 | ||
EE2603NFX12 | 3" | 13,200의 파운드 | 5280의 파운드 | -60 DegreesF에서 200 DegreesF | 6600의 파운드 | - | 11 " | 12ft. | ₩ 157,692 | ||
EE2801NFX12 | 1" | 6400의 파운드 | 2500의 파운드 | -60 DegreesF에서 200 DegreesF | 3200의 파운드 | - | 8.5 " | 12ft. | ₩ 68,355 | ||
EE1603NFX12 | 3" | 7200의 파운드. | 2900의 파운드. | -60 ~ 200 Deg. 에프 | 3600의 파운드. | - | 11 " | 12 피트 | ₩ 107,572 | ||
EE2603NFX3 | 3" | 13200의 파운드. | 5280의 파운드. | -60 ~ 200 Deg. 에프 | 6600의 파운드. | - | 11 " | 3 피트 | ₩ 69,037 | ||
EE2603NFX4 | 3" | 13200의 파운드. | 5280의 파운드. | -60 ~ 200 Deg. 에프 | 6600의 파운드. | - | 11 " | 4 피트 | ₩ 75,390 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.