그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 웹 슬링 |
바스켓 히치 용량 | 6400의 파운드 |
초커 히치 용량 | 2500의 파운드 |
색상 | 노란색 |
눈가리개 | 8.5 " |
길이 | 12ft. |
자재 | 나일론 |
플라이 수 | 2 |
슬링 유형 | 편평한 눈과 눈-유형 3 |
슬링 폭 | 1" |
온도. 범위 | -60 DegreesF에서 200 DegreesF |
UPC | 697886127251 |
수직 히치 용량 | 3200의 파운드 |
내마모성 커버 | 없음 |
원사 코팅 | 유액 |
선박 중량 (kg) | 0.63 |
프로덕트 | 모델 | 슬링 폭 | 바스켓 히치 용량 | 초커 히치 용량 | 온도. 범위 | 수직 히치 용량 | 폭 | 눈가리개 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSV602DX36IN | - | - | - | 200도 F | - | 2" | 36 " | - | ₩ 197,890 | ||
DSH601D | - | - | - | 200도 F | - | 1" | - | - | ₩ 485,082 | ||
EE2812TFX26 | - | - | - | - | - | - | - | 26ft. | ₩ 2,469,110 | ||
EE2603NFX12 | 3" | 13,200의 파운드 | 5280의 파운드 | -60 DegreesF에서 200 DegreesF | 6600의 파운드 | - | 11 " | 12ft. | ₩ 92,501 | ||
EE1603NFX12 | 3" | 7200의 파운드. | 2900의 파운드. | -60 ~ 200 Deg. 에프 | 3600의 파운드. | - | 11 " | 12 피트 | ₩ 107,047 | RFQ
| |
EE2603NFX3 | 3" | 13200의 파운드. | 5280의 파운드. | -60 ~ 200 Deg. 에프 | 6600의 파운드. | - | 11 " | 3 피트 | ₩ 69,037 | RFQ
| |
EE2603NFX4 | 3" | 13200의 파운드. | 5280의 파운드. | -60 ~ 200 Deg. 에프 | 6600의 파운드. | - | 11 " | 4 피트 | ₩ 44,596 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.