항목 | AC 모터 |
베어링스 | 공 |
듀티 사이클 | 끊임없는 |
Frame | 56C |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 2.1 / 1.2A |
HP | 3/4 |
Hz | 60 Hz에서 |
인버터 정격 | 아니 |
길이 덜 샤프트 | 9 1 / 8 " |
맥스. 주변 온도. | 105도 에프 |
모터 응용 | 일반 응용 |
모터 디자인 | 3 상 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 페이스메이크업 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
명판 RPM | 1725 |
NEMA 디자인 | B |
공칭 효율성 | 81% |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 11 " |
상 | 3 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 1 7 / 8 " |
전압 | 208-230/460V AC |
품질 보증 | 1 년 |
선박 중량 (kg) | 10.8 |
원산지 | 중국 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.