WALTER TOOLS F2339 카피 밀링 커터
필터
최첨단 유형 : 카바이드 , 왼손/오른손: 권리 , 재료: 모든 ISO
스타일 | 모델 | 생크 직경 | 구경 | 절단 길이 | 지름 | 나사 삽입 | 명명법 | 필요한 삽입물 수 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F2339.UW19.019.Z02.15 | 0.75 " | - | 0.59 " | 0.75 " | FS1013 톡스 8 | F2339.UW19.019.Z02.15 | 2 | 3.41 " | ₩ 866,600 | |
A | F2339.UW15.015.Z02.11 | 0.625 " | - | 0.94 " | 0.625 " | FS1454 톡스 8 IP | F2339.UW15.015.Z02.11 | 2 | 3.481 " | ₩ 631,925 | |
A | F2339.UT14.015.Z02.11 | 0.625 " | - | 0.433 " | 0.625 " | FS1454 톡스 8 IP | F2339.UT14.015.Z02.11 | 2 | 2.89 " | ₩ 627,007 | |
A | F2339.UT18.019.Z02.15 | 0.728 " | - | 0.59 " | 0.75 " | FS1013 톡스 8 | F2339.UT18.019.Z02.15 | 2 | 1.18 " | ₩ 761,494 | |
A | F2339.W20.020.Z02.15 | 0.787 " | - | 0.591 " | 0.787 " | FS1013 톡스 8 | F2339.W20.020.Z02.15 | 2 | 3.543 " | ₩ 851,357 | |
A | F2339.W20.020.Z02.28 | 0.787 " | - | 1.102 " | 0.787 " | FS923 톡스 8 | F2339.W20.020.Z02.28 | 2 | 4.33 " | ₩ 1,211,280 | |
A | F2339.UT22.026.Z02.20 | 0.866 " | - | 0.79 " | 1" | FS378 톡스 15 | F2339.UT22.026.Z02.20 | 2 | 1.380 " | ₩ 772,187 | |
A | F2339.Z25.020.Z02.28 | 0.984 " | - | 1.102 " | 0.787 " | FS923 톡스 8 | F2339.Z25.020.Z02.28 | 2 | 5.905 " | ₩ 1,357,510 | |
A | F2339.W25.025.Z02.20 | 0.984 " | - | 0.787 " | 0.984 " | FS378 톡스 15 | F2339.W25.025.Z02.20 | 2 | 4.133 " | ₩ 932,610 | |
A | F2339.W25.025.Z02.32 | 0.984 " | - | 1.26 " | 0.984 " | FS923 톡스 8 | F2339.W25.025.Z02.32 | 2 | 5.118 " | ₩ 1,292,217 | |
B | F2339.UW26.026.Z02.20 | 1 | 1.063 " | 0.315 " | 2.48 " | FS1459 톡스 15 IP | F2339.UW26.026.Z02.20 | 6 | 1.968 " | ₩ 988,942 | |
B | F2339.UZ26.019.Z02.28 | 1 | 1" | 0.315 " | 3" | FS1459 톡스 15 IP | F2339.UZ26.019.Z02.28 | 9 | 1.969 " | ₩ 1,295,192 | |
A | F2339.UW26.026.Z02.32 | 1" | - | 1.26 " | 1" | FS923 톡스 8 | F2339.UW26.026.Z02.32 | 2 | 4.42 " | ₩ 1,234,537 | |
A | F2339.UW38.038.Z02.31 | 1.5 " | - | 1.22 " | 1.5 " | FS1164 톡스 25 | F2339.UW38.038.Z02.31 | 2 | 5.246 " | ₩ 1,019,042 | |
A | F2339.UW31.031.Z02.25 | 1.25 " | - | 0.98 " | 1.25 " | FS1165 톡스 20 | F2339.UW31.031.Z02.25 | 2 | 4.218 " | ₩ 951,107 | |
A | F2339.UZ31.026.Z02.32 | 1.25 " | - | 1.26 " | 1" | FS923 톡스 8 | F2339.UZ31.026.Z02.32 | 2 | 5.99 " | ₩ 1,489,845 | |
A | F2339.UT28.031.Z02.25 | 1.102 " | - | 0.98 " | 1.25 " | FS1165 톡스 20 | F2339.UT28.031.Z02.25 | 2 | 1.58 " | ₩ 785,487 | |
A | F2339.W32.032.Z02.43 | 1.259 " | - | 1.693 " | 1.26 " | FS359 톡스 15 | F2339.W32.032.Z02.43 | 2 | 6.299 " | ₩ 1,350,440 | |
A | F2339.Z32.025.Z02.32 | 1.259 " | - | 1.26 " | 1.26 " | FS923 톡스 8 | F2339.Z32.025.Z02.32 | 2 | 7.283 " | ₩ 1,367,537 | |
A | F2339.W32.030.Z02.24 | 1.259 " | - | 0.945 " | 1.181 " | FS1165 톡스 20 | F2339.W32.030.Z02.24 | 2 | 4.921 " | ₩ 986,702 | |
A | F2339.W32.032.Z02.25 | 1.259 " | - | 0.984 " | 1.26 " | FS1165 톡스 20 | F2339.W32.032.Z02.25 | 2 | 4.921 " | ₩ 986,702 | |
A | F2339.W32.030.Z02.42 | 1.259 " | - | 1.654 " | 1.181 " | FS359 톡스 15 | F2339.W32.030.Z02.42 | 2 | 6.299 " | ₩ 1,350,440 | |
A | F2339.UT36.038.Z02.31 | 1.417 " | - | 1.22 " | 1.5 " | FS1164 톡스 25 | F2339.UT36.038.Z02.31 | 2 | 1.97 " | ₩ 830,585 | |
A | F2339.W40.040.Z02.57 | 1.574 " | - | 2.244 " | 1.575 " | FS1030 톡스 20 | F2339.W40.040.Z02.57 | 2 | 7.48 " | ₩ 1,429,085 | |
A | F2339.Z40.032.Z02.43 | 1.574 " | - | 1.72 " | 1.26 " | FS359 톡스 15 | F2339.Z40.032.Z02.43 | 2 | 8.661 " | ₩ 1,439,497 | |
A | F2339.W40.040.Z02.31 | 1.574 " | - | 1.22 " | 1.575 " | FS1164 톡스 25 | F2339.W40.040.Z02.31 | 2 | 5.905 " | ₩ 1,057,035 | |
A | F2339.UT45.051.Z02.40 | 1.771 " | - | 1.57 " | 2" | FS1152 톡스 30 | F2339.UT45.051.Z02.40 | 2 | 2.36 " | ₩ 889,419 | |
A | F2339.UW51.051.Z02.40 | 2" | - | 1.57 " | 2" | FS1152 톡스 30 | F2339.UW51.051.Z02.40 | 2 | 6.399 " | ₩ 1,217,790 | |
A | F2339.T18.020.Z02.15 | T18 " | - | 0.591 " | 0.787 " | FS1013 톡스 8 | F2339.T18.020.Z02.15 | 2 | 1.181 " | ₩ 678,580 | |
A | F2339.T22.025.Z02.20 | T22 " | - | 0.787 " | 0.984 " | FS378 톡스 15 | F2339.T22.025.Z02.20 | 2 | 1.377 " | ₩ 731,062 | |
A | F2339.T28.032.Z02.25 | T28 " | - | 0.984 " | 1.26 " | FS1165 톡스 20 | F2339.T28.032.Z02.25 | 2 | 1.574 " | ₩ 781,742 | |
A | F2339.T28.030.Z02.24 | T28 " | - | 0.945 " | 1.181 " | FS1165 톡스 20 | F2339.T28.030.Z02.24 | 2 | 1.574 " | ₩ 781,742 | |
A | F2339.T36.040.Z02.31 | T36 " | - | 1.22 " | 1.575 " | FS1164 톡스 25 | F2339.T36.040.Z02.31 | 2 | 1.968 " | ₩ 830,585 | |
A | F2339.T45.050.Z02.40 | T45 " | - | 1.575 " | 1.968 " | FS1152 톡스 30 | F2339.T45.050.Z02.40 | 2 | 2.362 " | ₩ 889,419 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 서랍 칸
- 소방 및 구조 헬멧
- 커플 링 인서트
- 에어 해머 치즐 리테이너
- 비 절연 물 주전자
- 기계공작 액세서리
- 음식 서비스 조리기구 및 준비
- 기계
- O- 링 및 O- 링 키트
- 플로트 밸브 및 액세서리
- APPROVED VENDOR 버핑 휠
- SKOLNIK 스테인리스 수송 드럼
- RULAND MANUFACTURING 샤프트 칼라
- NU-CALGON 응축기 또는 증발기 클리너
- KELCH 콜릿척 테이퍼 사이즈 HSK80A
- GENERAL PIPE CLEANERS 표준 로터리 노즐
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 4000 시리즈 중형 개스킷 커터 키트
- VERMONT GAGE Car Y NoGo 가역 어셈블리, 녹색
- BEL-ART - SCIENCEWARE 블레이드
- VESTIL DSP 시리즈 오버헤드 도어 트랙 보호기