그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 인덱서 블 밀링 커터 |
최첨단 유형 | 카바이드 |
절단 길이 | 1.575 " |
지름 | 1.968 " |
나사 삽입 | FS1152 톡스 30 |
왼손 / 오른손 | 권리 |
자재 | 모든 ISO |
명명법 | F2339.T45.050.Z02.40 |
필요한 삽입물 수 | 2 |
전체 길이 | 2.362 " |
생크 직경 | T45 " |
Torx 렌치 | T45 |
선박 중량 (kg) | 0.49 |
선박 높이 (cm) | 12.01 |
선박 길이 (cm) | 6.5 |
선박 폭 (cm) | 6.5 |
HS 코드 | 8466100130 |
원산지 | CN |
모델 | 생크 직경 | 구경 | 절단 길이 | 지름 | 나사 삽입 | 명명법 | 필요한 삽입물 수 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2339.W20.020.Z02.15 | 0.787 " | - | 0.591 " | 0.787 " | FS1013 톡스 8 | F2339.W20.020.Z02.15 | 2 | 3.543 " | ₩ 851,357 | |
F2339.W25.025.Z02.20 | 0.984 " | - | 0.787 " | 0.984 " | FS378 톡스 15 | F2339.W25.025.Z02.20 | 2 | 4.133 " | ₩ 932,610 | |
F2339.W32.030.Z02.24 | 1.259 " | - | 0.945 " | 1.181 " | FS1165 톡스 20 | F2339.W32.030.Z02.24 | 2 | 4.921 " | ₩ 986,702 | |
F2339.W32.032.Z02.25 | 1.259 " | - | 0.984 " | 1.26 " | FS1165 톡스 20 | F2339.W32.032.Z02.25 | 2 | 4.921 " | ₩ 986,702 | |
F2339.W40.040.Z02.31 | 1.574 " | - | 1.22 " | 1.575 " | FS1164 톡스 25 | F2339.W40.040.Z02.31 | 2 | 5.905 " | ₩ 1,057,035 | |
F2339.Z25.020.Z02.28 | 0.984 " | - | 1.102 " | 0.787 " | FS923 톡스 8 | F2339.Z25.020.Z02.28 | 2 | 5.905 " | ₩ 1,357,510 | |
F2339.Z32.025.Z02.32 | 1.259 " | - | 1.26 " | 1.26 " | FS923 톡스 8 | F2339.Z32.025.Z02.32 | 2 | 7.283 " | ₩ 1,367,537 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.