항목 | 모터 |
베어링스 | 공 |
도관 상자 위치 | F1 |
듀티 사이클 | 끊임없는 |
마감재 | 에나멜 |
Frame | 아니 |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 1.7 / 0.85A |
높이 | 6 3 / 16 " |
HP | 1/2 |
Hz | 60 Hz에서 |
인버터 정격 | 아니 |
리드 길이 | 6" |
길이 덜 샤프트 | 8 1 / 2 " |
맥스. 주변 온도. | 105도 에프 |
맥스. SF 암페어 | 1.15 |
모터 응용 | 펌프 |
모터 디자인 | 3 상 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 설계 | 스레드 된 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
명판 RPM | 3450 |
NEMA 디자인 | B |
공칭 효율성 | 75.3% |
속도의 수 | 1 |
전선 수 | 3 |
전체 길이 | 11 1 / 8 " |
상 | 3 |
서비스 요인 | 1.2 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 2 9 / 16 " |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
전압 | 230 / 460V AC |
품질 보증 | 1 년 |
선박 중량 (kg) | 8.84 |
원산지 | 중국 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.