항목 | 농장 의무 모터 |
조립 | 210-005.02 |
암호 | G |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 215TZ |
완전 부하 암페어 | 40 |
HP | 10 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | F |
kW | 7.5 |
윤활제/루브리컨트 | 폴리렉스 EM |
맥스. 주변 온도. | 40 |
설치 | 까다로운 |
상 | 1 |
역률 | 95 |
회전 | 선택적 CCW |
RPM | 1800 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 1 3 / 8 " |
타입 | KF |
전압 | 230 |
선박 중량 (kg) | 86.4 |
선박 높이 (cm) | 36.2 |
선박 길이 (cm) | 57.48 |
선박 폭 (cm) | 40.97 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.