항목 | 메트릭 모터 |
A | 65 |
Duty | S1 |
효율성 | 74.6% |
Enclosure | IP54 |
폼 팩터 | 1.00 |
Frame | 80D |
절연 클래스 | F |
kW | 1.1 |
맥스. 주변 온도. | 40 |
설치 | 이달의 스페셜 |
포장 | PG659401.08B |
회전 | 정찰 |
RPM | 3000 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 19mm |
토크 | 31.5 파운드 |
타입 | WL80-14 |
전압 | 24 |
선박 중량 (kg) | 19.35 |
선박 높이 (cm) | 27.64 |
선박 길이 (cm) | 49.53 |
선박 폭 (cm) | 26.52 |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 주변 온도. | A | 조립 | 설치 | 포장 | 회전 | RPM | 서비스 요인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
098065.00 | 40 | 11 | - | 이달의 스페셜 | PG659401.08B | 정찰 | 1800 | 1.0 | ₩ 998,174 | ||
098066.00 | 40도 씨 | 20 | - | 이달의 스페셜 | PG659401.08B | 거꾸로 할 수 있는 | 3000 RPM | 1 | ₩ 1,322,389 | ||
098067.00 | 40 | 20 | - | 이달의 스페셜 | PG659401.08B | 정찰 | 1800 | 1.0 | ₩ 1,094,443 | ||
108455.00 | 40 | 39 | - | 이달의 스페셜 | PG659401.08B | 정찰 | 1800 | 1.0 | ₩ 510,567 | ||
108456.00 | 40 | 40 | - | 이달의 스페셜 | PG659401.08B | 정찰 | 3000 | 1.0 | ₩ 1,364,745 | ||
108458.00 | 40 | 78 | - | 이달의 스페셜 | PG659401.08B | 정찰 | 3000 | 1.0 | ₩ 1,741,192 | ||
M1130207.00 | 40 | 10 | M1040938 | B5 | M1307020.02 | 정찰 | 1800 | 1.0 | ₩ 897,960 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.